カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pm3600」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パックパーツボックスミニ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
    材質ポリプロピレンブラック/クリア
  • ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
  • FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機

    FREQROL-E800 (単相200V)クラス

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータFR-E800シリーズ 三菱電機

    インバータFR-E800シリーズ

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
    質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池の内部抵抗測定実験器 PMS ナリカ

    電池の内部抵抗測定実験器 PMS

    ナリカ
    67,000税込73,700
    1セット
    5日以内出荷
    付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
    セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m