カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pmd-rc2」の検索結果

ロックアウト金具
マルヤス電業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ16/操作部Φ30 専用設計で、隣との間隔が狭い場所でも取付可能です。適合【スイッチ】ボタン径:Φ30、パネル高:24mmまで取付穴Φ16用RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト金具(ADP-3022S付き)
マルヤス電業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ22~Φ30のスイッチに対して専用フレームを用意すると、一度スイッチをパネルから外して正確な穴径確認をして頂く必要が生じます。その手間を省くため、Φ30用本体にΦ22用アダプターリングを標準添付(Φ25用は別売)し、1種類フレームで3種類の取付穴径に対応可能としました。適合【スイッチ】ボタン径:Φ40、パネル高:30mmまで取付穴Φ30用、Φ22用(アダプターリング)RoHS指令(10物質対応)対応