カテゴリ

  • 制御機器(152)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • 学童・教育用品(72)
  • バイク純正部品(68)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 電気材料(40)
  • メカニカル部品(32)
  • 切削工具(32)
  • オフィス家具(25)
  • 測定用品(22)
  • 安全標識(21)
  • 自動車純正部品(18)
  • トラック純正部品(14)
  • 事務用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 溶接用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pme」の検索結果

810件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタ PME DIJET(ダイジェット工業)

    カッタ PME

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
  • 【オーダー】パロア メタリック/パール PME パロア

    【オーダー】パロア メタリック/パール PME

    パロア
    ¥7,360税込¥8,096
    1枚
    4日以内出荷
    本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
    用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。材質塩化ビニールシート幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
  • インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥269,800税込¥296,780
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質ガラス容量(mL)0.4アズワン品番67-2990-50
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥719,800税込¥791,780
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
  • インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質不活性ガラス容量(mL)0.3アズワン品番67-2988-45
  • インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.4mL●材質:ガラス●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-46
  • インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥219,800税込¥241,780
    1ケース(10セット×100本)
    7日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:不活性ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2989-48
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100本)
    12日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
    仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-44
  • 油性ツインマーカー 細・極細 パイロット

    油性ツインマーカー 細・極細

    パイロット(40件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(5本)
    当日出荷
    ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
    用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
  • エコマスク (100枚入) TRUSCO

    エコマスク (100枚入)

    TRUSCO
    ¥713税込¥784
    1箱(100枚)
    当日出荷
    3層構造フィルター+プリーツデザインで、バクテリアやほこりをブロックします。プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。長時間つけていても痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(4mm)を使用しています。目が細かく綿密な”メルトブローン不織布”を採用しており、柔らかく息がしやすいです。
    用途軽作業の使い捨てに。ウイルス飛沫、花粉、PM2.5対策に。トラスコ品番685-6324材質【本体】ポリプロピレン(PP)不織布【ノーズピース】ポリエチレン(PE)【耳紐】ポリウレタン(PU)色ホワイトサイズL構造3層縦(mm)95横(mm)175ろ過機能【BFE(細菌ろ過効率)】0.99%【PFE(微粒子ろ過効率)】0.99%【VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)】0.99%
  • ダ円シーリングキャップ 未来工業

    ダ円シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ダ円サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
  • 耐熱パイプカバー 因幡電工

    耐熱パイプカバー

    因幡電工
    ¥789~税込¥868~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
    材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
  • 耐熱パイプカバー 因幡電工

    耐熱パイプカバー

    因幡電工
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
  • シーリングキャップ サヤ管 ペア用 未来工業

    シーリングキャップ サヤ管 ペア用

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
  • KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20%

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコマスク TRUSCO

    エコマスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。
    用途軽作業の使い捨てに。構造3層縦(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応細菌ろ過効率(BFE)95%以上
  • 液晶カートリッジプロメevo SUZUKID(スズキッド)

    液晶カートリッジプロメevo

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。
    用途溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。仕様●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,4.7nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,4.7nF,±20%

    KEMET
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = Y2長さ = 13.5mm奥行き = 5.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 13.5 x 5.1 x 10.5mmリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ)

    キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)

    INADA(イナダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
    用途開放型補水タイプ
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質XPM 高級粉末ハイス刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)32外径許容差(mm)0 ~-0.030適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • パームマット楕円型 アイリスオーヤマ

    パームマット楕円型

    アイリスオーヤマ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10袋)
    翌日出荷
    パームシリーズ専用のインナーマットです。通気性・排水性に優れた天然ヤシを使用をしていますので、自然な根の発育を促進します。保水性が高く、型崩れもしにくくなっています。
    材質ヤシ繊維
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • EMP型ヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    EMP型ヘルメット

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    耐電性に優れています。
    用途飛来・落下物、電気用。 電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×264×152
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
  • コンセントバー安全ブレーカ付コネクタ サンワサプライ

    コンセントバー安全ブレーカ付コネクタ

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20%

    KEMET
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20%

    KEMET
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286 2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃長がロングとショートの中間に設定してあります
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ロング XPM-EHL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ロング XPM-EHL

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
    材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シンビ クリップ型メニューボード シンビ

    シンビ クリップ型メニューボード

    シンビ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ボード本体はサラサラとペンが進むクリアコーティング仕上げです。 壁掛け対応なので店舗の壁面インテリアにもオススメです。
  • 20Aコンセントバー用コネクタ サンワサプライ

    20Aコンセントバー用コネクタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-14
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • メガカップリングプラグ 10X12.5用 千代田通商

    メガカップリングプラグ 10X12.5用

    千代田通商
    ¥759~税込¥835~
    1個
    5日以内出荷
    形状ニップル使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)44.5使用流体圧縮空気
  • KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,150nF,±10% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,150nF,±10%

    KEMET
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
    仕様静電容量 = 150nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 9mm高さ = 15mm寸法 = 24 x 9 x 15mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応