カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 制御機器(4)
絞り込み

「pmk8-8」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PMKコレット 日研工作所

    PMKコレット

    日研工作所
    4,056税込4,462
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニミニチャックの標準コレットです。
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    809税込890
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20

    七星科学研究所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ストレートシャンクミニミニチャック 日研工作所

    ストレートシャンクミニミニチャック

    日研工作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16

    七星科学研究所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
    最高回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 2LOCKミニミニチャック 日研工作所

    2LOCKミニミニチャック

    日研工作所
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
    最高回転数(min-1[r.p.m])20000テーパーNo.50
  • 2LOCKミニミニチャック 日研工作所

    2LOCKミニミニチャック

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
    最高回転数(min-1[r.p.m])3000
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。
    最高回転数(min-1[r.p.m])2000テーパーNo.50
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
    仕様高速回転シリーズMMC
  • HSKミニミニチャック 日研工作所

    HSKミニミニチャック

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • 3LOCKミニミニチャック 日研工作所

    3LOCKミニミニチャック

    日研工作所
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
    仕様高速回転シリーズMMC最高圧力(MPa)7
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24

    七星科学研究所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ24防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ