カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

T&D パルス検出モジュール
T&D(ティアンドデイ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ電源3.6V データロガー本体より供給ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないことアズワン品番61-8494-15RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら