カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
「pms-411b」の検索結果

自吸式マグネットポンプ
三相電機¥46,980税込¥51,6781個当日出荷自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム)種類自吸式マグネットポンプ使用温度(℃)0~40適合粘度(mm2/s)0.3呼び水初回のみ必要ホース接続径(Φmm)20
マグネットポンプ
三相電機¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷シールレスタイプのため軸封装置がありません。風呂水循環用にも使用できます。自吸は2mまで可能です。仕様【取扱液条件】雰囲気温度:0~40℃まで、使用液範囲:0~60℃まで、使用液動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下、スリラー液はポンプ寿命を低下させます。モーター電圧(V)100設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下吸上高さ(m)2