カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmx32-3tr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ出力直流電源(3出力) 菊水電子工業

    マルチ出力直流電源(3出力)

    菊水電子工業
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
    用途研究開発、生産ライン付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)質量(kg)約13(本体のみ)耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:5.000、CH4:-保存温度(℃)-25~70冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)150(MAX)設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ極性接地極性:負接地、または正接地可能入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3: 1mV、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:5mV、CH4:-、(電流)5mAコモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:6.000、CH4:-電力(V/A)900(MAX)動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)±10%動作湿度(%RH)20~85(結露なし)リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:2mArms、CH4:-入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
電気測定カテゴリ