カテゴリ
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pn-115」の検索結果

ミニプラスチックニッパー
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!トラスコ品番828-3567全長(mm)118質量(g)60頭部厚(mm)7.5頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) より線2
プラニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
ひえたれハイパーⅡ limited
HSP¥1,198税込¥1,3181枚翌日出荷メタリック加工で太陽光を反射・ポリマー繊維で超吸収 【用途】 後頭部・首の冷却 【特徴】 ・本体を水につけて軽くしぼり、ヘルメットに取り付けるだけでUVカット&クーリング効果がある ・日光に当たると気化熱作用により冷涼感が得られる ・付属の保冷剤を凍らせ併用すれば、さらに効果的用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場、ヘルメット用付属品本体、保冷剤×2色シルバーサイズフリー
PN スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面穴
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品