カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-15a」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 304 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSXM7 沈みP NPT 井筒製作所

    SUSXM7 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 316L 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316L 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316L 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316L 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝

    Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -3 VPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝

    Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN

    東芝
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 15.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • ウォーターポンプ ファミリア 89- GMB

    ウォーターポンプ ファミリア 89-

    GMB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8AB9-15-010・8AB6-15-010A・8AB6-15-010・PN40-15-010・8GB9-15-010・8AB9-15-010A適合メーカーMAZDA
  • ボールバルブ(ワンタッチ) カクダイ

    ボールバルブ(ワンタッチ)

    カクダイ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき カクダイ

    ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ノンアスベストパッキン付き。首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • バルブスプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.15、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.15、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.15、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.15、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.15、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.15、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.15、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.15
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥169税込¥186
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 カバー_No.15、GSW10C-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 カバー_No.15、KSW10-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.15、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 カバー_No.15、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 カバー_No.15、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 カバー_No.15、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 カバー_No.15
  • フューエルフイルタ BIGM(丸山製作所)

    フューエルフイルタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥779税込¥857
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 フユーエルフイルタ_No.3、BP404A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 フユーエルフイルタ_No.15、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルフイルタ_No.3、BP254A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 フユーエルフイルタ_No.15、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルフイルタ_No.3
  • コーシヨンラベル BIGM(丸山製作所)

    コーシヨンラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、BP504A エンジン GT400PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.15、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 コーシヨンラベル_No.15、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 コーシヨンラベル_No.15、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、BP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2
  • マフラガスケット BIGM(丸山製作所)

    マフラガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥439税込¥483
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.17、KSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品_No.18、GSW10C-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 マフラガスケット_No.41、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 マフラガスケット_No.10、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 マフラガスケット_No.31、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.15、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.31、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.17、BP404A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 マフラガスケット_No.23、GSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
  • キャブレタガスケット BIGM(丸山製作所)

    キャブレタガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.15、BP504A エンジン GT400PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.30、BP504A エンジン GT400PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.30、BP504A エンジン GT400PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.13