カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • バイク純正部品(15)
  • 作業工具(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電動工具(9)
  • 防災用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-2/3」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル PNシリーズ

    武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(50本)
    当日出荷
    安価なディスポーザブルタイプです。
    材質針/SUS、針元/ポリアセタール
  • EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴムロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • EasyナットL SUS(エスユーエス)

    EasyナットL

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体:S10C相当、保持部:ステンレス質量(g)11表面処理ユニクロメッキ
  • 複写会計伝票 箱入 EBM(江部松商事)

    複写会計伝票 箱入

    EBM(江部松商事)
    3,798税込4,178
    1セット(500組)
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚1組(セット)バラで箱に入っています。ページをめくったり、下敷きを入れる手間がはぶけるBOXタイプ
  • いたち黒軸面想 あかしや

    いたち黒軸面想

    あかしや
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    細密な描写に最適です。
    用途絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に質量(g)6
  • カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    カーブニードル CPNシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    7,798税込8,578
    1パック(50本)
    当日出荷から13日以内出荷
    ワーク側面への塗布に最適です。
  • PN238 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN238

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    微動が必要な場合に、PN238を重ねM5ネジの緩め加減で位置調整
    仕様-サイズΦ34×11
  • PN237 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN237

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    パイジョンの位置変えにネジを緩めた時のズレ防止 PN237で支え位置調整
    仕様-サイズΦ34×11
  • 強力パンチ・刃受 10枚入 ニューコン工業

    強力パンチ・刃受 10枚入

    ニューコン工業
    379税込417
    1組(10枚)
    当日出荷
  • 130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ

    130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PN-23質量(kg)1.7材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)138×93ストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
  • 3/8"sqx23mm  ディープソケット エスコ

    3/8"sqx23mm ディープソケット

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PN-23
  • ラベル エミッション (PN) MAZDA(マツダ)

    ラベル エミッション (PN)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • アマチュア (PN) MAZDA(マツダ)

    アマチュア (PN)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • ヨーク (PN) MAZDA(マツダ)

    ヨーク (PN)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    960税込1,056
    1セット
    翌々日出荷
  • ブラケットリヤー (PN) MAZDA(マツダ)

    ブラケットリヤー (PN)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット フロント (PN) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フロント (PN)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (PN23) MAZDA(マツダ)

    ボルト (PN23)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットスターター (PN) MAZDA(マツダ)

    ブラケットスターター (PN)

    MAZDA(マツダ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • (1PN2)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PN2)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • スターター (PN) MAZDA(マツダ)

    スターター (PN)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • インナチユ-ブコンプリ-ト 1 2PN-23110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インナチユ-ブコンプリ-ト 1 2PN-23110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフオ-クアセンブリ (ライト) 2PN-23103-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ (ライト) 2PN-23103-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフオ-クアセンブリ (レフト) 2PN-23102-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ (レフト) 2PN-23102-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,ヘツドライトステ- 1 2PN-23175-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,ヘツドライトステ- 1 2PN-23175-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,ヘツドライト 2PN-23174-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,ヘツドライト 2PN-23174-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,アツパ 2 2PN-23131-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,アツパ 2 2PN-23131-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • FA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック)

    FA-ML24TCPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
    付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3900ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)199.8設置方法19インチラック、AVラック、壁面動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)172ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
  • FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック)

    FA-ML16TCPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
    付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)171ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
  • ブラケツト,ヘツドライトステ- 2 2PN-23176-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,ヘツドライトステ- 2 2PN-23176-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 1 2PN-2317J-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 1 2PN-2317J-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,アツパ 1 2PN-23121-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,アツパ 1 2PN-23121-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • FA-ML12TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    FA-ML12TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
    付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2950ポート数12消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)176ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
  • PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • 8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
    ポート数8
  • 4ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML4TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    4ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML4TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    8日以内出荷
    ファンレス設計。10/100BASE-T×6ポート。SFP2ポート。4ポート給電。最大給電電力62W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)3イーサネット対応対応
  • グラフイツク 3 2PN-2174G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 3 2PN-2174G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷