カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(12)
  • 電動工具(10)
  • 作業工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-25」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ2穴パンチ<ラクアケ>(25枚)コクヨ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
98,980税込108,878
1セット
当日出荷
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型JAE(日本航空電子工業)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
40TM2.25S用 ホースカップリング 鶴見製作所40TM2.25S用 ホースカップリング鶴見製作所
999税込1,099
1個
3日以内出荷
40TM2.25Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質樹脂対応機種40SQ2-2.25S・40SQ2-2.25・40SQA2-2.25S・PRO-25UX3・40TM2.25S・40TM2.25・40TMA2.25S・40TMA2.25・40PN2.25S・40PN2.25・40PNA2.25S・40PNA2.25・40PNW2.25S・40PNW2.25・40PU2.15S・40PU2.15・40PU2.25S・40PU2.25・40PUA2.15S・40PUA2.15・40PUW2.15S・40PUW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)吐出口径(Φmm)40
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
459税込505特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍までMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 250 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-3PN 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 250 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-3PN東芝(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.06 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 260 W @ 25 ℃1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
プラトレイ 河淳プラトレイ河淳
2,788税込3,067
1枚
4日以内出荷
真空密着防止リブを採用。トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的。 しかも取り出しやすい設計です。さらに耐久性、耐寒性に優れていて、過酷な作業環境でも使えます。 また、プラトレイは擦れによるイヤな音がしません。
適合機種トレイラック(CZS、CZM、CZL、CZ6040、CS7、CS、CM、CL、6M、C6043)材質(キャスター)ABS
トレイラック 河淳トレイラック河淳
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
適合プラトレイ6040材質(棚板)ABS、(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100(4輪自在)均等耐荷重(kg)各段5関連部品BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
92,980税込102,278
1セット
当日出荷
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)12.7入組点数56差込角(sq.)9.5
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC工具セット(両開きプラハードケースタイプ)KTC
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル東芝
669税込736
1個
翌々日出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1100 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1箱(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス SPN-T 河村電器産業プラボックス SPN-T河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
L型ニップル セフティー3L型ニップルセフティー3(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ニップル
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
92,980税込102,278
1セット
当日出荷
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル東芝
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1800 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 375 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応