カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pn-25a」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 304 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 304 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 316L 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316L 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316L 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316L 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ6継手
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    東芝
    ¥869税込¥956
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1100 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1800 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 375 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンピンクリップ BIGM(丸山製作所)

    ピストンピンクリップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥75税込¥83
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25
  • ガスケットセット BIGM(丸山製作所)

    ガスケットセット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格12~17フクム図解NoGSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.25、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.25、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.11、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.11、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.25、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9