カテゴリ
- 制御機器(6)
- 農業機械(3)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pn-33a」の検索結果

PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ
日東工業¥9,098~税込¥10,008~1個翌々日出荷寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4840アズワン品番65-7565-43
フューエルホース
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷図解NoBP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フユーエルホース_No.33、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フユーエルホース_No.33、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.21、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.21
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥26税込¥291個8日以内出荷図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.33、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.33、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フランジボルト_No.17、BP504A エンジン GT400PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 フランジボルト_No.17、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フランジボルト_No.12、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フランジボルト_No.12、GSW10C-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.17、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.33など
キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921セット(5個)8日以内出荷図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.33、BP504A エンジン GT400PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.14、BP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.16、BP504A エンジン GT400PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.33、BP504 キャブレタ分解図部品 キャブレタガスケット_No.30