カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(2)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「pn-36a」の検索結果
![テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614215-210423-02.jpg)
テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン
サンコー[日用品]¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース質量(kg)4.6電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262バッテリー容量(Ah)2.5打込速度(秒)約3蓄電池容量(Ah)2.5
アンカー打込機
サンコーテクノ¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル仕様施工時間:約3秒質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5
オイルゲージ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格37フクム図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36








![テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614215-210423-02.jpg)