カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「pn-40a」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 304 沈みP NPT

    井筒製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 304 四角P NPT

    井筒製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316 沈みP NPT

    井筒製作所
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316 四角P NPT

    井筒製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316L 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316L 四角P NPT

    井筒製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1800 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 375 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ ファミリア 89- GMB

    ウォーターポンプ ファミリア 89-

    GMB
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8AB9-15-010・8AB6-15-010A・8AB6-15-010・PN40-15-010・8GB9-15-010・8AB9-15-010A適合メーカーMAZDA
  • マフラガスケット BIGM(丸山製作所)

    マフラガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.14、BP254A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 マフラガスケット_No.22、BP254A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ 部品 マフラガスケット_No.22、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.16、KSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品_No.17、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.30、BP404A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 マフラガスケット_No.22、GSW10C-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 マフラガスケット_No.40、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 マフラガスケット_No.30、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 マフラガスケット_No.30、BP404A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 マフラガスケット_No.22、GSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 マフラガスケット_No.40、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.16、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.14
  • PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ

    PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)

    ニッタ
    5,198税込5,718
    1個
    92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(超柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合