カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「pn-50n」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MM コクヨ

    多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MM

    コクヨ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    26穴・30穴が1度であけられる。
    質量(kg)7.5ピッチ(mm)9.5穴数26・30用紙サイズPPC用紙約16枚穴径(mm)5.5外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)270繰り返し・詰め替え対応
  • ペン型ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダ

    ペン型ロードセル コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    ¥102,800税込¥113,080
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
  • ペン型ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ

    ペン型ロードセル コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    ¥102,800税込¥113,080
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
  • ペン型ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ

    ペン型ロードセル バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    ¥102,800税込¥113,080
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
  • ペン型ロードセル イマダ

    ペン型ロードセル

    イマダ
    ¥107,800~税込¥118,580~
    1台
    31日以内出荷
    精度±2.0%F.S.以内
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応