カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「pn-55」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)
    当日出荷
    水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
    用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55 浸透剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1ケース(24本)
    当日出荷
    無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
    用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
  • PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    52,980税込58,278
    1箱(420mL×24本)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
  • 植物性潤滑剤 PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性潤滑剤 PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
    用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑その他【水置換性試験】〇使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。使用温度範囲(℃)-10~130危険等級動粘度(mm2/s)7.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動摩擦係数0.015(100g過重)危険物の性状非水溶性荷重(N)【シェル四球融着】1569バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
  • 強力多穴パンチ バインダー用26・30穴 穴径5.5MM コクヨ

    強力多穴パンチ バインダー用26・30穴 穴径5.5MM

    コクヨ
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    26穴・30穴が1度であけられる。
    仕様バインダー用(26・30穴)質量(kg)9穴径(Φmm)5.5ピッチ(mm)9.5穴数26・30穿孔能力(枚)約30(PPC用紙)用紙サイズA4-S(30穴)、B5-S(26穴)外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)350繰り返し・詰め替え対応
  • ランナーロックピンRLPN CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ランナーロックピンRLPN

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    479税込527
    1本
    4日以内出荷
    材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンパック45L0.025mm黒50P オルディ

    クリンパック45L0.025mm黒50P

    オルディ
    949税込1,044
    1個(50枚)
    当日出荷
    45L、50枚入りの黒色ごみ袋。
    材質ポリエチレン高さ(mm)1質量(g)23.92縦(mm)800横(mm)650耐冷温度(℃)-30
  • PC レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
    付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • ピュアケースPN 大森

    ピュアケースPN

    大森
    44,980税込49,478
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。 縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • ノート用DDR5-5600増設メモリー プリンストン

    ノート用DDR5-5600増設メモリー

    プリンストン
    38,980税込42,878
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • 3/8"sqx5.5mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx5.5mm ディープソケット

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PN-5.5
  • (37820)ECU ホンダ

    (37820)ECU

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    12日以内出荷から47日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-V553 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-V553 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ PN-V553取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-ME552 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-ME552 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ PN-ME552取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-M552 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-M552 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ PN-M552取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-V553 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-V553 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ PN-V553取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-ME552 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-ME552 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ PN-ME552取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-P556 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-P556 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ PN-P556取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-LM551 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-LM551 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ PN-LM551取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-HW552 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-HW552 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種シャープ PN-HW552取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2

    ELPA(1件のレビュー)
    797税込877
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
    用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 55極 D38999/20WE35PN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 55極 D38999/20WE35PN

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    仕様●極数:55●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●実装タイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-C-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ねじ込み式エントリ●シリーズ:D38999
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW432、PN-HW502、PN-ME432、PN-ME502、PN-ME552、PN-M432、PN-M502、PN-M552、PN-P436、PN-P506、PN-P556。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド
  • 55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW552、PN-HW652、PN-ME652、PN-M652、PN-P656。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
  • ボックスアジャスター 未来工業

    ボックスアジャスター

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。
  • ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り

    リューター(日本精密機械工作)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    カーボンブラシ
  • エポックパナシアボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパナシアボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
    材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5
  • エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • FBライトトレー 35cmアールライトトレー マルケイ(国際化工)

    FBライトトレー 35cmアールライトトレー

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
    高さ(mm)17短辺(mm)269長辺(mm)349電子レンジ×食器洗浄機
  • リモデル造作材 玄関造作材6T DAIKEN(旧:大建工業)

    リモデル造作材 玄関造作材6T

    DAIKEN(旧:大建工業)
    19,980税込21,978
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材
  • 形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    311,980税込343,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 55 mm、外径 60 mm、幅 35 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●コード番号:209-2290アズワン品番65-7946-89
  • ローラーベアリング 内径15mm レース幅14mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径15mm レース幅14mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,480税込18,128
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 55 mm、外径は 80 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:14mm●コード番号:209-2295アズワン品番65-7945-67
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    774,980税込852,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は、55 mm で、外径は 100 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:209-2292アズワン品番65-7944-60
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 55 mm、外径は 80 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:209-2373アズワン品番65-7941-65