カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 農業機械(8)
- 制御機器(6)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 井筒製作所(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- IDEC(和泉電気)(4)
- コクヨ(4)
- KTC(3)
- コガネイ(2)
- Vesrah(2)
- エムオースプレーイング(2)
- エレコム(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- シヤチハタ(1)
- ニッタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GMB(1)
- 二葉電機製作所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- サンコー[日用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pn-6a」の検索結果

ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 316L 沈みP NPT
井筒製作所¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷から22日以内出荷高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【パネル】樹脂押出材(ABS)機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
教育用 リーフラインS グループテーブル 幕板付・棚なし (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥55,980税込¥61,5781台22日以内出荷学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、パネル:樹脂押出材(ABS)幅(mm)650質量(kg)12.4奥行(mm)450寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300耐荷重(kg)天板:約50、カバンフック:約5機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
教育用 リーフラインS スクエアテーブル 幕板付・棚なし (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥55,980税込¥61,5781台22日以内出荷学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、パネル:樹脂押出材(ABS)幅(mm)650質量(kg)12.4奥行(mm)450寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300耐荷重(kg)天板:約50、カバンフック:約5機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
ABAC バックアップリング(白)
エムオースプレーイング¥179税込¥1971枚当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは新品購入時に、部品表図番(3)と(6)の間に入っている部品です。※部品表に記載無し PN-1Aガンは引金を戻した時にエアーが止まり、構造上カップ内圧が高くなってします為、必修部品です。 PN-2Aガンは塗料タンク・エアレス機器と、常時接続する場合は取り付けて下さい。 通常使用時は常にガン先からエアーが放出されているので、取り付けなくても使用可能です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用材質PTFE
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ABAC 六角ナット(14mm)
エムオースプレーイング¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(6)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番6材質ステンレス
電磁弁Fシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から12日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
電磁弁JAシリーズ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ6継手
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。![テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614215-210423-02.jpg)
テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン
サンコー[日用品]¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース質量(kg)4.6電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262バッテリー容量(Ah)2.5打込速度(秒)約3蓄電池容量(Ah)2.5
工具セット(片開きプラハードケースタイプ)
KTC¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5
ウォーターポンプ ファミリア 89-
GMB¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番8AB9-15-010・8AB6-15-010A・8AB6-15-010・PN40-15-010・8GB9-15-010・8AB9-15-010A適合メーカーMAZDA
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット
KTC¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
フューエルコック
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷図解NoGSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フューエルコック_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、BP504A エンジン GT400PN-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 フューエルコック_No.12、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フューエルコック_No.6、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 フューエルコック_No.12、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18
アンカー打込機
サンコーテクノ¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル仕様施工時間:約3秒質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5
ロッドスプリング
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷図解NoGSW10-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ロツドスプリング_No.6、GSW10C-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ロツドスプリング_No.6、KSW10-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.6、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ロツドスプリング_No.6、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ロツドスプリング_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ロツドスプリング_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ロツドスプリング_No.6
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoGSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ラベル_No.19、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、BP504A エンジン GT400PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ラベル_No.19、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、BP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.19、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6
ドレンプラグ
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.8、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.8、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6
カムシャフトギヤアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、BP504A エンジン GT400PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6
カムシャフトギヤアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷図解NoBP404A エンジンGT240PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、KSW10-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、GSW10C-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、GSW10-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、BP404A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6
マフラアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 マフラアセンブリ_No.6、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 マフラアセンブリ_No.6
ロッドスプリング
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 ロツドスプリング_No.6、BP504A エンジン GT400PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 ロツドスプリング_No.6





























![テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614215-210423-02.jpg)