カテゴリ
- 農業機械(72)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 物流用品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク純正部品(8)
- 塗料(7)
- 切削工具(6)
- 清掃用品(3)
- 事務用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- RS PRO(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- SMC(2)
- エスコ(16)
- カイスイマレン(4)
- トンボ鉛筆(3)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ホンダ(8)
- ミヤコ(4)
- ロックペイント(7)
- 三菱(72)
- 井筒製作所(4)
- 日東工器(2)
- 青木精密工業(2)
- 鶴見製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
スリーブコネクターニップル
千代田通商¥329~税込¥362~1個当日出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3![スーパーピタネット80 トーワ[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10666242-181025-02.jpg)
スーパーピタネット80
トーワ[マット]¥119,800税込¥131,7801セット(2枚)3日以内出荷オレフィン樹脂製滑り防止シート。 マットのずれ防止に最適です。用途ずれ防止トラスコ品番721-8907種別滑り止めシート材質オレフィン樹脂質量(kg)7色アイボリータイプロール長さ(m)25幅(cm)80寸法(幅W×長さL)(cm×m)80×25/巻滑り止め効果あり
メンズノーズトリマー
オーム電機(1件のレビュー)¥589税込¥6481個翌々日出荷安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥71,980~税込¥79,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
集積保管庫 ジャンボペールPN
カイスイマレン¥76,980~税込¥84,678~1台8日以内出荷●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 ●衝撃に強いポリエチレン製。 ●排水口付きで衛生 ●転倒防止用のボルトが付いております。 ●町内会、自治会などのゴミ集積所 ●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 ●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設用途ゴミの集積保管材質ポリエチレン色ライトグレーグリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ完成品
ささみ巻きジャーキーさつまいも800g
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181袋翌々日出荷さつまいもをささみで巻いた食物繊維たっぷりのささみ巻きジャーキーです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。仕様脂肪:メーカービーフジャーキーの約70%カット成分たんぱく質10.0%以上、脂質0.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.0%以下、水分25.0%以下入数(枚)200g×4分包寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×340カロリー(kcal)100g当り:269
ステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズ
ミヤコ¥609税込¥6701個翌々日出荷から8日以内出荷のり付、穴ナシのステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷から6日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ
ミヤコ¥239税込¥2631個8日以内出荷から10日以内出荷のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:PVC
ビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズ
ミヤコ¥579税込¥6371個8日以内出荷から10日以内出荷のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:PVC
ハイパービルロックセラ(RP色)
ロックペイント¥8,698~税込¥9,568~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
ビニロックウレタン(RP色)
ロックペイント¥8,298~税込¥9,128~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83~125●標準塗装回数:2指触乾燥時間(分)20希釈剤水危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18つやつや有り
ビニロックウレタン(RP色)
ロックペイント¥8,298~税込¥9,128~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)20希釈剤水標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20塗り重ね可能時間(時間)2~塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18標準塗り面積(塗り回数)(m2)83~125(15kg・回)つや艶有
光電センサ ブロック形 検出範囲 80 mm
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出距離は 80 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:80 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7344-52
光電センサ ブロック形 検出範囲 80 mm
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出距離は 80 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:80 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7340-40
ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き)
カイスイマレン¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 。プッシュ式のワイヤー錠付になります。防犯に最適です。 。衝撃に強いポリエチレン製。 。排水口付きで衛生 。転倒防止用のボルトが付いております。 。町内会、自治会などのゴミ集積所 。マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 。屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 防犯材質ポリエチレン色ライトグレーグリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ完成品
ユメロック(主剤のみ/RP色)
ロックペイント¥9,998~税込¥10,998~1缶(3.6kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)85流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
ユメロック(セット品/RP色)
ロックペイント¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー (下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1容量(kg)主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
サンフロンUV(セット品/RP色)
ロックペイント¥28,980~税込¥31,878~1セット(3kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
ハイパーユメロック(セット品/RP色)
ロックペイント¥12,980~税込¥14,278~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様
カイスイマレン¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついているので、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様
カイスイマレン¥108,800税込¥119,6801台16日以内出荷街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。衝撃に強いポリエチレン製。排水口付きで衛生。転倒防止用のボルトが付いております。町内会、自治会などのゴミ集積所。マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。防犯のためのワイヤー錠が付いております。仕様●サイズ:幅1370×奥行745×高さ1150mm●容量:800L●本体重量:36kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●プッシュ式ワイヤー錠付アズワン品番67-2521-17
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥25,980~税込¥28,578~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![スーパーピタネット80 トーワ[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10666242-181025-02.jpg)