カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「pn-m502」の検索結果

50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル
シャープ¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド
シャープ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW432、PN-HW502、PN-ME432、PN-ME502、PN-ME552、PN-M432、PN-M502、PN-M552、PN-P436、PN-P506、PN-P556。M6ネジ使用。仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド