カテゴリ
- 制御機器(7)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pn-w06」の検索結果

PIPES UVカット ストレッチ ネックウォーマー チェック PNW-06
RIDEZ(ライズ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷息がしやすいベンチレーションホール付きネックウォーマー。 ライズインターナショナルのオリジナルブランド「PIPES」から新たなラインアップが加わります。 このネックウォーマーはパイプスの特徴である伸縮性に富んだ素材を使用しております。 後ろの部分には横にストレッチ素材に切り替えフィット性が上がります。 裏起毛で肌触りが良く、防寒性に優れます。 防寒素材ではありますが、薄手なので肌寒くなる朝晩、山間もツーリングで気温が下がる場合などにはピッタリです。 バイクを降りてもフェイスカバーマスクとしてもご利用頂けます。
アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06RW-11-35PN(W52)
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。極数13定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+175シェルサイズ11結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35PN(W52)
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。極数22定格電圧600Vac、850Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+175シェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52)
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。色緑極数37シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ15結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)
ニッタ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(超柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット
SIEMENS¥879,800税込¥967,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93