カテゴリ
- 制御機器(86)
- 塗装・養生・内装用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 自動車補修部品(35)
- 農業機械(33)
- 作業工具(22)
- パソコン/周辺機器(17)
- 切削工具(12)
- 事務用品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 物流用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(5)
- 電動工具(5)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(44)
- エムオースプレーイング(41)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- KTC(19)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- コガネイ(9)
- 永田製作所(8)
- AIR MASTER(8)
- ニッタ(7)
- GREAT TOOL(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- マスプロ電工(6)
- MAC8(マックエイト)(5)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- アイシン精機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pn01」の検索結果

PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
ABAC PN1A用空気弁
エムオースプレーイング¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(26)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番26材質アルミ
ABAC PN1A用弁圧縮スプリング
エムオースプレーイング¥559税込¥6151個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(22)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番22材質スチール
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ 電子ノート WG-PN1寸法(mm)89.8×127.8取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Sharp 電子ノート WG-PN1寸法(mm)89.8×127.8取付方式シリコン吸着入数1枚特性反射防止 指紋防止
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ 電子ノート WG-PN1寸法(mm)89.8×127.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ 電子ノート WG-PN1寸法(mm)89.8×127.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。幅(mm)30長さ(mm)300材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系形状角色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個欠品中ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
ライフル噴口 PN-1
永田製作所¥16,900税込¥18,5901台3日以内出荷レバーを握ることにより任意のスプレーパターンに変化させることができ、片手でストレート、ワイド、ストップと操作性が高く遠近自在の防除作業にすばやく対応できます。 また、一定噴霧角度の作業にはカンが装備されておりレバーをはなしても防除作業ができます。圧力(MPa)1.5/2.0/2.5/3.0(噴霧状態)水量(L/min)【直射】5.5/6.5/7.3/8.0、【噴霧】3.0/3.5/3.7/4.0到達距離(m)【直射】9.0/9.5/10.0/10.5、【噴霧】3.5/4.0/4.5/5.0全長(mm)290質量(g)540機能ストップ機能/切替機能
キズかくしカラーペン
高森コーキ¥319税込¥3511本(10g)当日出荷から5日以内出荷浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。危険物の類別非危険物
パイプクッション つるつる
カーボーイ(1件のレビュー)¥799税込¥8791本翌々日出荷パイプに被せてクッション性抜群!。表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。色ブラック材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000表面「つるつる」タイプ
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
スプーン(スヌーピー)
スリーライン¥699税込¥7691個当日出荷子供から大人まで、世界中の人々に愛されている人気者のスヌーピーが可愛い食器になりました。子供向けメニューにピッタリの食器です。用途保育、病院材質メラミン種別スプーン寸法(mm)146対応食器洗浄機、消毒保管庫
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.8
樹脂製幅広ノズル
GREAT TOOL¥679税込¥7471個当日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-を帯状に吐出し、乾燥に最適です。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
ラバーノズル
GREAT TOOL¥699税込¥7691個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-相手、周辺機器にキズを付けにくいラバーボディ。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
プラグ付樹脂製幅広ノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
ニードル型ロングノズル
GREAT TOOL¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。細く狭い個所、電子機器のブロ-に最適。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
付立筆
あかしや¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷水墨画や俳画用の筆として、馬毛のねばりと狸毛の鋭さをいかした表現ができます。絵手紙の輪郭線や彩色用としてもお使いいただけます。用途絵手紙・水墨画用筆硬さやや硬め毛材馬尾毛、狸毛
ロングノズル
GREAT TOOL¥789税込¥8681個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。奥まった箇所のブロ-に最適。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ボール用充填ノズル
GREAT TOOL¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ボ-ル等のエア-充填が可能です。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル
AIR MASTER¥839税込¥9231本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
樹脂製ロングノズル
GREAT TOOL¥649税込¥7141個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
プラグ付樹脂製ロングノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付ボール用エアー充填ノズル
AIR MASTER¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付細軸ロングノズル
AIR MASTER¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付ニードル型ロングノズル
AIR MASTER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。ノズル長(mm)約160ノズル口径(Φmm)約1.1接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
スプーン
スリーライン¥649税込¥7141個4日以内出荷子どもから大人まで、世界中の人々に愛されている人気者。子ども向けメニューにピッタリの食器です。用途外食、従食、病院、幼保材質ステンレス種別スプーン寸法(mm)146柄スヌーピー
ののじ ナイロンペタモ・モコモコ
レーベン販売¥669税込¥7361個翌々日出荷耐熱温度:200℃。ワイドな面使いでたくさん取れ、先端の薄い淵が サクッと食材の下に入り込み、楽々キャッチ!材質66ナイロン外径×全長(mm)120×350TKG品番9-0468-1901TKG品番(2017)6-0424-2201
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-U
岩田製作所¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から16日以内出荷コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。タイプLSPN-URoHS指令(10物質対応)対応