カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 物流用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn32」の検索結果

関連キーワード
149件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力パンチ替刃(PN-32用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-32用)

    コクヨ
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-32寸法(mm)Φ10×25質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • キズかくしカラーペン5色セット 高森コーキ

    キズかくしカラーペン5色セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
    用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。成分染料、エタノール、活性剤危険物の類別非危険物
  • L型ニップル セフティー3

    L型ニップル

    セフティー3(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ニップル
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等トラスコ品番814-3618形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏心E(mm)12偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 安定脚用キャスター1個 カグクロ

    安定脚用キャスター1個

    カグクロ
    ¥659税込¥725
    1個
    翌日出荷
    同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • H1200用エンドカバー カグクロ

    H1200用エンドカバー

    カグクロ
    ¥549税込¥604
    1本
    翌日出荷
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ

    強力パンチ刃受け PN-31/32/3用

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1箱(10個)
    当日出荷
    PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
    仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クリンパック90L 透明 10枚入り オルディ

    クリンパック90L 透明 10枚入り

    オルディ
    ¥949税込¥1,044
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
    材質LD色透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
  • H1600用エンドカバー カグクロ

    H1600用エンドカバー

    カグクロ
    ¥669税込¥736
    1本
    翌日出荷
  • 32PN2.15用 専用部品 鶴見製作所

    32PN2.15用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥47~税込¥52~
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種32PN2.15
  • 32PN2.15用 専用部品 鶴見製作所

    32PN2.15用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥95~税込¥105~
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種32PN2.15材質SUS304
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • H1800用エンドカバー カグクロ

    H1800用エンドカバー

    カグクロ
    ¥789税込¥868
    1本
    翌日出荷
  • 交通安全POPのぼり旗 450×800mm 安全運転 ゆっくり走ろう! コンツナ

    交通安全POPのぼり旗 450×800mm 安全運転 ゆっくり走ろう!

    コンツナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    住宅街や通学路、商店街など様々な場所で使用できる交通安全用ののぼり旗です。高輝度反射Wチチテープ付き(3か所)、夜間ヘッドライトの光に反射、良く目立ちます。
    用途住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのアピールに。仕様高輝度反射Wチチテープ3箇所、カラーチチテープ5箇所、合計8箇所左付寸法(mm)450×800表示内容安全運転 ゆっくり走ろう!縫製仕様四方ヒートカット
  • SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 304 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 32PN2.15S用 専用部品 鶴見製作所

    32PN2.15S用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥239~税込¥263~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種32PN2.15S
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • #2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) エスコ

    #2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 304 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境POPのぼり旗  450×800mm ごみは持ち帰ろう クリーンアップ活動中 コンツナ

    環境POPのぼり旗 450×800mm ごみは持ち帰ろう クリーンアップ活動中

    コンツナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    住宅街や通学路、商店街など様々な場所で使用できる環境用のぼり旗です。高輝度反射Wチチテープ付き(3か所)、夜間ヘッドライトの光に反射、良く目立ちます。
    用途住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのアピールに。仕様高輝度反射Wチチテープ3箇所、カラーチチテープ5箇所、合計8箇所左付寸法(mm)450×800表示内容ごみは持ち帰ろう クリーンアップ活動中縫製仕様四方ヒートカット
  • 100mm キャスター(自在金具付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-32質量(kg)1.1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
  • 32PN2.15S用 専用部品 鶴見製作所

    32PN2.15S用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥47~税込¥52~
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種32PN2.15S
  • たる エスコ

    たる

    エスコ
    ¥5,160税込¥5,676
    1枚
    翌日出荷
    EA991PN-30用ふた。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.1色ライトブルー適応77.9L用
  • H1400用エンドカバー カグクロ

    H1400用エンドカバー

    カグクロ
    ¥549税込¥604
    1本
    翌日出荷
  • 32PN2.15S用 ホースカップリング 鶴見製作所

    32PN2.15S用 ホースカップリング

    鶴見製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    32PN2.15Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径32mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
    適合本体32PN2.15S対応機種OM4・OMA4・32PN2.15S・32PN2.15・32PNA2.15S・32PNA2.15・32PNW2.15S・32PNW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)
  • 32PN2.15S-53/63用部品 鶴見製作所

    32PN2.15S-53/63用部品

    鶴見製作所
    ¥64~税込¥70~
    1本ほか
    3日以内出荷
    32PN2.15S-53・63用の部品です。
    用途32PN2.15S用の部品取替等。
  • ローパーテーション用 PVCエンドカバー カグクロ

    ローパーテーション用 PVCエンドカバー

    カグクロ
    ¥839税込¥923
    1本
    翌々日出荷
    ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。 よくあるレイアウト例や必要パーツの選び方についてまとめましたので、ご購入の際の参考にしてください。
    材質PVC質量(kg)0.3色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1764×20×4
  • CMOSバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    CMOSバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N320概略質量(kg)14.8吐出量(L/min)39.0/46.8(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)26(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
  • SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式ケーブル検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー