カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)

「pna4s」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロジェクトリングノート 5mm方眼 オキナ

    プロジェクトリングノート 5mm方眼

    オキナ(3件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    豊富なラインアップで、想像力をサポート。 コピーに写りにくいブルー罫。 図形やグラフなどが書き込みやすい方眼罫。 製図などにも最適。 ミシン目で切り取りやすい。
    材質特沙上質紙枚数505mm方眼
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • 32PN2.15S用 ホースカップリング 鶴見製作所

    32PN2.15S用 ホースカップリング

    鶴見製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    32PN2.15Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径32mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
    適合本体32PN2.15S対応機種OM4・OMA4・32PN2.15S・32PN2.15・32PNA2.15S・32PNA2.15・32PNW2.15S・32PNW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)