カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 2PNCT(2)
    • 固定用ケーブル(1)
  • 電動工具(3)
    • 延長コード(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
長さ(m)
  • 10
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4.5(2)
  • 5(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(12)
  • 50(6)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • タイカツ(1)
  • 冨士電線(四国)(1)
  • 日動工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
2PNCT延長コード タイカツ2PNCT延長コードタイカツ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10電線仕様-種別2PNCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25許容温度(℃)電線/-20~90
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
13,980税込15,378
1巻(10m)
7日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 2、耐候性3、耐摩耗性4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線日動工業
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド【OKS】フォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)