カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • 2PNCT(15)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(5)
  • 1(1)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(5)
  • 5.5(5)
  • 8(3)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
長さ(m)
  • 15
  • 1(14)
  • 2(14)
  • 3(16)
  • 5(18)
  • 10(28)
  • 11(13)
  • 12(13)
  • 13(13)
  • 20(28)
  • 25(15)
  • 30(34)
  • 35(14)
  • 40(18)
  • 50(29)
  • 60(14)
  • 70(14)
  • 80(14)
  • 90(14)
  • 100(23)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(5)
  • 1.5(5)
  • 1.8(4)
  • 2.5(5)
  • 3.1(5)
  • 3.7(3)
  • 4.9(3)
  • 6.7(2)
  • 7(2)
  • 8.8(2)
  • 10.4(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.7(1)
  • 14.7(1)
  • 14.8(1)
  • 14.9(1)
  • 17.6(1)
  • 19.4(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(14)
  • ハタヤリミテッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻(15m)
    当日出荷から61日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7導体公称断面積(mm2)8RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)シース外径(Φmm)9.0(±0.34)導体公称断面積(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。仕様介在:〇質量(kg)15.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)12芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)42以上絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1導体公称断面積(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)26.6最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    95,980税込105,578
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)導体公称断面積(mm2)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    179,800税込197,780
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)208.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47許容電流(A)140外径(Φmm)24.6材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.450(±0.01)曲げ半径(mm)122外径(mm)24.6/【導体】8.8絶縁体厚さ(mm)1.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541シース厚(mm)2.9許容温度(℃)75導体構成(本/mm)7/34/0.45導体外径(Φmm)8.8絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmシース外径(Φmm)30.4(±0.58)導体公称断面積(mm2)38素線数【導体】7/34材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    46,980税込51,678
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)48.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)40芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1許容温度(℃)75導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1導体公称断面積(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    479,800税込527,780
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45導体外径(Φmm)14.9導体公称断面積(mm2)100材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド

    防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド
    229,800税込252,780
    1台ほか
    31日以内出荷から45日以内出荷
    電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
関連キーワード
2pnct 三ツ星特集
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
"pnct" 長さ(m):15 【通販モノタロウ】