カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 2PNCT(3)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
長さ(m)
  • 25
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4.5(2)
  • 5(6)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 20(9)
  • 28(2)
  • 30(15)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(10)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 4.2(1)
  • 4.9(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 9.6(1)
  • 11(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 14.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(25m)
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
関連キーワード
2PNCTカテゴリ