カテゴリ
- 電気材料(5)
- 2PNCT(4)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 7
- 1(6)
- 2(14)
- 3(15)
- 4(18)
- 5(6)
- 6(11)
- 8(11)
- 10(9)
- 12(11)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(9)
- 20(9)
- 24(3)
- 26(1)
- 30(10)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.7(2)
- 4.2(1)
- 4.9(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
シース色
灰(1)
黒(2)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 冨士電線(四国)(2)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- オーナンバ(1)
三ツ星・冨士電線(四国)・住友電気工業(S-FREE(R))・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「pnct」の検索結果

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥9,998~税込¥10,998~特価1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥32,980~税込¥36,278~1巻(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応