カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(47)
  • 制御機器(36)
  • 家電(35)
  • 測定用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 防犯用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「png」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム

    コンバム(旧:妙徳)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄茶使用温度範囲(℃)-60~80硬度(A/s)40
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
  • ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG) パナソニックコネクト

    ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG)

    パナソニックコネクト
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556) 日東工器

    NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556)

    日東工器
    9,298税込10,228
    1本
    5日以内出荷
    「カプラ」への衝撃を減少し操作性を向上させるスリーブカバーが付属しております。
    付属品スリーブカバー、防塵キャップトラスコ品番697-6684材質PTFE使用温度範囲(℃)-5~+60全長(m)2接続FBH-65SNGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ

    2穴パンチ<ラクアケ>(25枚)

    コクヨ(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
    材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)繰り返し・詰め替え対応
  • 2穴パンチ<ラクアケ>(52枚) コクヨ

    2穴パンチ<ラクアケ>(52枚)

    コクヨ(28件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。 「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません。) 用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。 ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。 ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。 ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
    用途ラクアケガイドですばやく簡単位置あわせ!軽く滑らかに穴あけができる材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)最大約52(PPC用紙)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175×200(ロック時78)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • パンチ<ラクアケ>ハンディタイプ コクヨ

    パンチ<ラクアケ>ハンディタイプ

    コクヨ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    新設計によりテコ比がアップし、従来よりも軽い力で穴あけができます。(メーカー従来品比40%軽減) 引き出すだけで使える新設計の「用紙サイズガイド」(特許申請中)を採用、素早くセンター合わせができます。また、収納時は本体に格納できますのでじゃまになりません。 大きく見やすい「センターガイド」で、用紙の位置合わせがしやすくなっています。 横から見やすい「つき当てガイド」で、用紙が奥まで入ったことが確認しやすくなっています。 ハンドル形状は、机に置いても握っても手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。 ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。 ダスターカバーは、キャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。 ハンドルを下げた状態で収納できるハンドルロック付きです。
    材質ダスターカバー:R-PP、用紙ガイド:ABS、ハンドル・本体:鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)約17(PPC用紙)外寸法・幅(mm)118外寸法・高さ(mm)69(ロック時40)穿孔深さ(mm)13外寸法・奥行(mm)74繰り返し・詰め替え対応
  • 2穴パンチ<ラクアケ>(37枚) コクヨ

    2穴パンチ<ラクアケ>(37枚)

    コクヨ(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
    材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)最大約37(PPC用紙)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×160(ロック時66)繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    材質(本体)鋼鉄流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無
  • RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD

    RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ

    CKD(3件のレビュー)
    3,975税込4,373
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)

    日東工器(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
  • ギター万年筆 寺西化学

    ギター万年筆

    寺西化学
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    万年筆の魅力を知りたい方におすすめの一本。ならではの気持ちよい書き心地が楽しめます。コンバーター式で本格仕様。さらりと手馴染みのよい質感と重み。使う人を選ばず、飽きのこないエレガントなクラシカルデザイン。使うほどに愛着が湧く理由がつまった万年筆です。。気軽に手にできる価格でありながら、本格的に万年筆が楽しめます。年齢やシーンを選ばず使え、万年筆が初心者の方にもおすすめです。高級感のある専用箱つきでギフトに最適です。
    材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム本体質量(g)30
  • Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ

    LEMO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • USBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカー
  • あぐらもかける ソファチェア YAMAZEN(山善)

    あぐらもかける ソファチェア

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    座面がゆるやかにカーブしており快適な座り心地。高身長の方でもお使いいただけるワイドな座面。一人掛けのソファとしても最適な低めの座面。 座面の高さ調節可能(39-45cm) ロッキング機能付き(固定不可) 直径50mmのキャスター付き(ストッパーなし)
    用途オフィスチェア、ソファチェア、リラックスチェアとして。デスクチェア ワイド アームレス 高さ調節可能 キャスター付き 一人暮らし 新生活 おしゃれ耐荷重(kg)90組立状態組立品座面高(cm)39~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×71.5×77.5-83.5高さ(cm)77.5-83.5材質(フレーム)スチール材質(表地)合成皮革オットマンの有無なし肘掛けの有無なし折り畳み可否不可クッション材ウレタン付属品直径50mmのキャスター付き(ストッパーなし)材質座部・背部:合板、連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンウォーム質量(kg)14タイプ組立品幅(cm)68.5全高(mm)775~835寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×715×775~835荷重(kg)90生産国中国組立時間約30-40分高さ調節あり奥行き(cm)71.5
  • RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD

    RB500シリーズ 小形レギュレータ

    CKD
    4,938税込5,432
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    接続方式ワンタッチ
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 12.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 12.1インチ(16:10)

    光興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • ダスタカプラ 日東工器

    ダスタカプラ

    日東工器(5件のレビュー)
    3,931税込4,324
    1個
    当日出荷
    カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
    トラスコ品番113-3667サイズΦ6.5×Φ10材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄質量(g)176使用温度範囲(℃)-5~+60寸法L(mm)176.9寸法H(mm)40.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)90バルブの有無寸法T(mm)六角19寸法Hs(mm)六角17寸法B(Φmm)5.3
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 13.1インチ(16:9) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 13.1インチ(16:9)

    光興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 10.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 10.1インチ(16:10)

    光興業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 13.3インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 13.3インチ(16:10)

    光興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー

    光興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
    アスペクト比1899-12-30
  • ウォシュレット一体形便器 GG1-800 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG1-800

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から46日以内出荷
    質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32タイプ貯湯式定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG1

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から66日以内出荷
    質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG2-800 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2-800

    TOTO
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2

    TOTO
    239,800税込263,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー)

    ハイス プラネットカッタ PNGT

    OSG(オーエスジー)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サイドプレートN 摂津金属工業

    サイドプレートN

    摂津金属工業
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    スロット数に合わせたサブラックを組む場合に適したサイドプレート
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)67口金G53定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)111電球の種類ハロゲン
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    2,598税込2,858
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Vboard バーチャル電子黒板 学而社

    Vboard バーチャル電子黒板

    学而社
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。
    仕様CMOS:OV7725寸法(mm)カメラ:43×42.6×42質量(g)カメラ:43.2、ペン:24.2電源ペン:単4電池×2個レンズ2.8mm、角度:95
  • バーコード・QR画像一括出力ソフト Barcode どっと image ローラン

    バーコード・QR画像一括出力ソフト Barcode どっと image

    ローラン
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    数千、数万個という大量のQRコード・GS1 DataBar・JANコードを、画像ファイルに一括出力するソフトです。データ一行を一つの画像ファイルに変換します。出力ファイル形式は、BMP、JPEG、PNG、TIFF、GIF、EPSから選べます。
    対応OSWindows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2012対応機種IBM PC/AT互換機