カテゴリ

  • 制御機器(151)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 梱包用品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 農業機械(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 手袋(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pni」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHIM E,PNI.GEAR ホンダ

    SHIM E,PNI.GEAR

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER A DIFF PNI ホンダ

    WASHER A DIFF PNI

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHIM G,PNI.GEAR ホンダ

    SHIM G,PNI.GEAR

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHIM C,PNI GEAR ホンダ

    SHIM C,PNI GEAR

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHAFT,DIFFREN,PNI ホンダ

    SHAFT,DIFFREN,PNI

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHIM B,PNI GEAR ホンダ

    SHIM B,PNI GEAR

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER D.DIFF PNI ホンダ

    WASHER D.DIFF PNI

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER.C DIFF.PNI ホンダ

    WASHER.C DIFF.PNI

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHIM F,PNI.GEAR ホンダ

    SHIM F,PNI.GEAR

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHIM D,PNI GEAR ホンダ

    SHIM D,PNI GEAR

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHIM A,PNI GEAR ホンダ

    SHIM A,PNI GEAR

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER.B DIFF PNI ホンダ

    WASHER.B DIFF PNI

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 白 ロングニップル シーケー金属

    白 ロングニップル

    シーケー金属(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
  • 黒 ロングニップル シーケー金属

    黒 ロングニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し接続方式PTネジ
  • ピットパワーD スタンダード トンボ鉛筆

    ピットパワーD スタンダード

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    貼った瞬間からすぐに強力接着する「パワーテープ」を搭載。さらに、新開発の「ピタシステム」でのりが常に先端まで送られるので、狙ったところからピッタリきれいにのり付けができます。厚手の封筒もしっかり接着するから、大切な書類も安心!オフィスでの封筒貼りに最適なテープのりです。1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!(メーカー従来品比) 厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。
    グリーン購入法適合仕様パワーテープトラスコ品番855-9997質量(g)34テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)16本体寸法(mm)幅46×厚さ24×全長89アズワン品番64-6544-79商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 036繰り返し・詰め替え対応
  • 黒 バレルニップル シーケー金属

    黒 バレルニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し
  • コート ロングニップル シーケー金属

    コート ロングニップル

    シーケー金属
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
  • コート バレルニップル シーケー金属

    コート バレルニップル

    シーケー金属
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
  • 白 バレルニップル シーケー金属

    白 バレルニップル

    シーケー金属
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式/折畳み式)

    サカエ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • ポリプロピレン(PP) 六角ニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) 六角ニップル

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状六角ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形(中抜き)プレート ノーブランド

    【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形(中抜き)プレート

    ノーブランド
    4,171税込4,588
    1個
    4日以内出荷
    素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
    板厚(mm)2/3/4/5/6材質ニッケル(Ni-201)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら穴数0材種その他金属切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形プレート ノーブランド

    【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形プレート

    ノーブランド
    3,771税込4,148
    1個
    4日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    板厚(mm)2/3/4/5/6材質ニッケル(Ni-201)形状円形備考素材豆知識はこちら穴数0材種その他金属切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • PLSパイプニップル 100 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSパイプニップル 100

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。種類ねじ込み継手形状ニップル使用流体ガス材質ポリエチレン被覆鋼管製
  • PLSパイプニップル 200 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSパイプニップル 200

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。種類ねじ込み継手形状ニップル使用流体ガス材質ポリエチレン被覆鋼管製
  • PLSパイプニップル 150 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSパイプニップル 150

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。種類ねじ込み継手形状ニップル使用流体ガス材質ポリエチレン被覆鋼管製
  • PLSパイプニップル 125 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSパイプニップル 125

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。種類ねじ込み継手形状ニップル使用流体ガス材質ポリエチレン被覆鋼管製
  • パイプニップル 20K 継手 リケン

    パイプニップル 20K 継手

    リケン
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型保護メガネ”ニンカ” bolle

    一眼型保護メガネ”ニンカ”

    bolle
    8,198税込9,018
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    人間工学に基づく設計で、抜群にフィットします。使い捨てのため非常に衛生的です。使い捨てレンズでありながら透明性の高いレンズです
    用途飛沫から眼を守ります。適合機種PSONINS013
  • ノイズアイソレーションイヤーピース SONY(ソニー)

    ノイズアイソレーションイヤーピース

    SONY(ソニー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    かつてない高い遮音性/密閉性、さらに形状の改善と豊富なサイズで長時間の快適な装着性を実現する、ノイズアイソレーションイヤーピース 独自開発ポリウレタンフォーム素材を使用した高い遮音性と安定性 イヤーピースを保持する方向に力が働くため、高い装着安定性を実現します
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    カムミル(ミリング用)チップ
    用途ミリング加工用チップ
  • コネクタ タンガロイ

    コネクタ

    タンガロイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番711-9631RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ S45MT イスカル

    チップ S45MT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
  • 近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ シグマ光機

    近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。近赤外のLDやYAGレーザ(1064nm)の集光レンズとして使えます。
  • 部品 高圧クーラント用ニップル イスカル

    部品 高圧クーラント用ニップル

    イスカル
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    近赤外撮影用 テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
    用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65
  • PP荷造りロープ 信越工業

    PP荷造りロープ

    信越工業(5件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
    用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
  • PP荷造りテープ 信越工業

    PP荷造りテープ

    信越工業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
    用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
  • PP荷造りひも 信越工業

    PP荷造りひも

    信越工業(3件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクトな包装で、保管場所を選びません。
    用途一般梱包、農園芸などに。