カテゴリ

  • 制御機器(213)
  • パソコン/周辺機器(159)
  • 電気材料(119)
  • バイク部品(69)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 作業工具(46)
  • 建築金物(37)
  • 切削工具(28)
  • 学童・教育用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 保管用品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 家電(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全保護具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 清掃用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「po ox」の検索結果

993件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理ポイントタップ PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • SKSハンドタップ 早坂精密工業

    SKSハンドタップ

    早坂精密工業(110件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
  • 高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ ポイントタップ +PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ スパイラルタップ +SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートポイントタップ S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • PO110 不織布ギャザーキャップ 1000枚入り Delta Plus(デルタプラス)

    PO110 不織布ギャザーキャップ 1000枚入り

    Delta Plus(デルタプラス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(100枚×10箱)
    6日以内出荷
    毛髪混入防止などに効果的な使い捨てタイプ不織布キャップ。ディスペンサーボックス入りで取り出しやすく便利です。
    用途毛髪混入対策として。材質PP不織布色ホワイト寸法(cm)約53
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチレン微エチレン( PTFE )で構成されています。さまざまな用途向けに 2 : 1 から 6 : 1 までのさまざまな収縮率の製品が用意されています。HIS-A-18/6-PO-X-CL 熱収縮チューブは、リール収縮率が 3 : 1 で、取り付け工具は H6100、E4500 です。熱衝撃時の挙動は、液体ではなく亀裂ではなく、低温での液垂れや挙動は割れていません。接着ライニング付き熱収縮チューブ 加熱すると内壁が溶融し、隙間を充填 チューブが冷えると接着剤が湿気を防ぎます コンポーネントを保護します 透明タイプも用意しています 幅広い用途に対応する 6 つのサイズ
    仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A●コード番号:228-6573アズワン品番65-7429-24
  • (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂

    (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ハンドタップ(#2中) mm SKC

    ハンドタップ(#2中) mm

    SKC(26件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX

    強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ

    POLYMAX(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20L)
    当日出荷
    高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約120台~140台分)
    用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分水、界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率35倍~40倍液性中性(ノーコンパウンド )危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
  • 難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン

    難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット

    セメダイン(35件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(3g×3g)
    当日出荷
    【1】 ポリエチレン・ポリプロピレンなど「通常の接着剤では付きにくい樹脂部品」の接着・補修に適しています。 例:PPケース・収納ボックスの割れ補修、車内樹脂パーツ(クリップ・ツメ)の接着 【2】 シリコーンゴム・フッ素樹脂・ポリアセタールなど「難接着素材の接着・固定」に適しています。 例:シリコンカバーやパッキンの接着、PTFE(フッ素樹脂)部品の固定、樹脂+ゴム部品の補修 【3】 模型・ホビー・雑貨などの「小物パーツの接着・補修」に適しています。 例:プラモデルの部品接着、おもちゃの破損修理、日用品の小型プラスチック部品の補修
    用途【1.】 ポリエチレン・ポリプロピレンなど「通常の接着剤では付きにくい樹脂部品」の接着・補修に適しています。 例:PPケース・収納ボックスの割れ補修、車内樹脂パーツ(クリップ・ツメ)の接着 【2.】 シリコーンゴム・フッ素樹脂・ポリアセタールなど「難接着素材の接着・固定」に適しています。 例:シリコーンチューブの接合、POM(ポリアセタール)ギアの固定、フッ素樹脂部品同士の簡易固定 【3.】 電機・自動車・ホビー分野における「小型部品の接着・補修」に適しています。 例:電子部品の樹脂固定、自動車内装の樹脂パーツ補修、模型・釣り具・玩具の樹脂パーツ接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥480~税込¥528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業

    プールボックス( 取付自在蓋)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
    寸法(mm)160.5×160.5×85.5
  • 特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー NX-20X

    エフ・アール・シー(9件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
    付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
  • プールボックス(取付自在蓋) 未来工業

    プールボックス(取付自在蓋)

    未来工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
  • D-Poi (ディポイ) 伊勢藤

    D-Poi (ディポイ)

    伊勢藤
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    どんな部屋にもマッチする、ナチュラルカラー。
    材質ポリプロピレン形状丸型容量(L)10幅(cm)22.7長さ(cm)22.7高さ(cm)31.4フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業

    ポールバンド (ステンレスバンド用)

    未来工業
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
    適合ステンレスバンド幅10mm迄色ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • プ-ルボックス(取付自在蓋) 未来工業

    プ-ルボックス(取付自在蓋)

    未来工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • ナイスタック 強力タイプ ブンボックス ニチバン

    ナイスタック 強力タイプ ブンボックス

    ニチバン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷
    板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
    用途紙工作、図工教材の制作に。 ポスターやカレンダーの掲示に。 ディスプレイやPOP広告の固定に。 展示会や文化祭などでの貼り付けに。 金属やプラスチックなどへの平面接合に。引張強度(N/25mm)-粘着力(N/25mm)37.75剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型 YAMAZEN(山善)

    スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
    用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き材質スチール質量(kg)7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99組立時間約20-30分
  • メールボックス アイボリー 中西産業

    メールボックス アイボリー

    中西産業(8件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    郵便物の取出しがスムーズ
    適合【差込口】SUS-PO-1/PO-UK(A)材質樹脂色アイボリー
  • ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業

    ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。