カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pob 2 ft」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
材質溶融めっき
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業締付金具付ポールバンド(ステンレス製)未来工業(23件のレビュー)
359税込395
1個(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業プールボックス( 取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
高圧計器取付金具 イワブチ高圧計器取付金具イワブチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業ポールバンド (ステンレスバンド用)未来工業(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
コンセント箱取付金具 イワブチコンセント箱取付金具イワブチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
鋼管用ポールバンド 未来工業鋼管用ポールバンド未来工業(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
PM ポール用金具 日東工業PM ポール用金具日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
ポールバンド 未来工業ポールバンド未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
バンド支持金物 イワブチバンド支持金物イワブチ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
ステンレス結束バンド モノタロウステンレス結束バンドモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600
Excelでつくる リフォーム工事請負契約書 日本法令Excelでつくる リフォーム工事請負契約書日本法令
4,998税込5,498
1個
当日出荷
そのまま使える安心の契約書信頼の議事堂マーク、日本法令の工事請負契約書・見積書・内訳明細書がExcelファイルで編集できる!契約書なしで建設工事? それ、違法です!建設工事の請負契約の当事者(注文者および請負者)は、建設業法19条の所定の事項を記載した契約書を取り交わさなければなりません。隠れたリスクを軽減し、万一のトラブルの際の重要書類が作成できる!小規模リフォーム工事をめぐる契約上のトラブルリスクの軽減・クーリングオフ対策を施した契約書です。小規模リフォーム工事用この商品は、書面による請負契約が結ばれていない場合が多い小規模リフォーム工事や部品ユニット交換工事等、リフォーム工事専用の契約書です。シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。※本商品は建設26-5Nの内容を電子版に改良したものです。建設26-5Nの注文書・注文請書の方式ではなく、一般的な契約書に見積書を一体として綴る方式を取っています。監修:みらい総合法律事務所 弁護士 水村元晴 詳細[セット内容] 1 CD-ROM ※インターネットよりExcelファイルを提供 (リフォーム工事請負契約書(特定商取引のクーリングオフに関する説明書付)、見積書、内訳明細書)2 ユーザー登録書(シリアルナンバー付)※その他印紙税額表等が閲覧できます。<動作環境>本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイト<ソフトウェア要件>Microsoft Windows 10/11日本語版Microsoft edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365Adobe Acrobat Readerが必要です。<ハードウェア要件>CPU 1GHz以上推奨メモリ RAM1GB以上推奨 空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 プリンタ Windows対応のプリンタを推奨<その他要件>本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続には光回線を推奨します。<ご注意>本商品に収録されている書式は法律の改正等により予告なく追加、削除、変更等される場合があります。また、本商品でご提供する書式はあくまでも雛形であり、使用に当たっては内容をご確認いただき、自己の責任により使用してください。なお本商品ならびに本商品を使用してなされた行為およびその結果については、メーカーでは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ユーザー登録時にはインターネットへの接続および電子メールを受信できる環境が必要です。※ Microsoft Windows 10/11日本語版、Microsoft edgeおよびMicrosoft Microsoft Excelは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ Adobe、Adobeロゴ、AcrobatロゴおよびAdobe Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。※ その他の各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。
プールボックス(取付自在蓋) 未来工業プールボックス(取付自在蓋)未来工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPP-50PP-50BDPP-50PP-50IIPP-100PP-100IIPP-100IIIPP-100APPP-7050BDPPPS-4EPX-5VPX-7VPX-75SBUNPX-75SCBSPX-75SCBTPX-75SNOB2PX-75SPOP2PX-045APX-046APX-047APX-048APX-049APX-101PX-105PX-201PX-203PX-204PX-205PX-401APX-402APX-403APX-404APX-405APX-434APX-435APX-436APX-437APX-501APX-502APX-503APX-504APX-505FPX-535FPX-601FPX-602FPX-603FPX-605FPX-673FPX-675FPX-1001PX-1004PX-1200PX-1600FPX-1700FPX-5002PX-5500PX-5600PX-5800PX-6200SPX-6250SPX-6250SC0PX-6550PX-6500PX-7000PX-7500PX-7500NPX-7500SPX-7550PX-7550SPX-9000PX-9500PX-9500NPX-9500SPX-9550PX-9550SPX-20000PX-A550PX-A620PX-A640PX-A650PX-A720PX-A740PX-B300PX-B310PX-B500PX-B510PX-B700PX-B750FPX-FA700PX-F8BUNPX-F8CADPX-F8CFPPX-F8CSIPX-F8KLPX-F8NOBPX-F8POPPX-F8PSPCPX-F10PSPCPX-F80MSBUPX-F80MSSCPX-F8000PX-F8000MPX-F8000MSPX-F10000PX-G900PX-G920PX-G930PX-G5000PX-G5100PX-G5300PX-H7PSPCPX-H8PSPCPX-H9PSPCPX-H10PSPCPX-H6000PX-H7000PX-H8000PX-H9000PX-H10000PX-K100PX-K150PX-K701PX-K751FPX-M7H5C0PX-M7TH5C0PX-M5040FPX-M5041FPX-M5080FPX-M5081FPX-M7050FPX-M7050FPPX-M7050FTPX-M7050FXPX-M7070FXPX-M160TPX-M270FTPX-M270TPX-M350FPX-M380FPX-M380FC0PX-M381FLPX-M650APX-M650FPX-M680FPX-M6010FPX-M6011FPX-M6711FTPX-M6712FTPX-M705C0PX-M705H5PX-M705TH5PX-M7110FPX-M7110FPPX-M7110FTPX-M711C0PX-M711H5PX-M711TC0PX-M711TH5PX-M730FPX-M740FPX-M741FPX-M780FPX-M781FPX-M791FTPX-M840FPX-M840FXPX-M860FPX-M880FXPX-M884FPX-M884FC0PX-M885FPX-M886FLPX-M887FPM-680CPM-720CPM-730CPM-740CPM-740DUPM-760CPM-760CBPM-760CSPM-760CTPM-770CPM-770CBPM-770CGPM-770CLPM-770CSPM-770CTPM-780CPM-780CSPM-780CVPM-790PTPM-800CPM-800DCPM-820CPM-820DCPM-830CPM-840CPM-850PTPM-860PTPM-870CPM-880CPM-890CPM-900CPM-920CPM-930CPM-940CPM-950CPM-970CPM-980CPM-2200CPM-3000CPM-3300CPM-3500CPM-3700CPM-4000PXPM-7000CPM-10000PM-A700PM-A750PM-A820PM-A840PM-A840SPM-A850PM-A850VPM-A860PM-A870PM-A890PM-A900PM-A920PM-A940PM-A950PM-A970PM-D600PM-D750PM-D750VPM-D770PM-D800PM-D870PM-D1000PM-G700PM-G720PM-G730PM-G800PM-G800VPM-G820PM-G850PM-G860PM-G4500PM-T960PM-T990PF-71PF-81(PF-81-2020)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
防犯カメラ取付丸ボックス 未来工業防犯カメラ取付丸ボックス未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
プ-ルボックス(取付自在蓋) 未来工業プ-ルボックス(取付自在蓋)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
Excelでつくる 工事請負契約書 日本法令Excelでつくる 工事請負契約書日本法令
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本商品は 注文番号:建設26 工事請負契約書 の電子版です。国土交通省 中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。個人住宅建築等の民間小工事用比較的大規模な工事にも小工事にも使用できますが、どちらかというと個人住宅建築等の民間小工事(増改築、改装・改修など)に適しています。シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。詳細[セット内容]1 CD-ROM ※インターネットよりExcelファイルを提供 (建設工事請負契約書、仲裁合意書、特定商取引のクーリングオフに関する説明書、特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約別紙、表紙印刷用テンプレート)2 ユーザー登録書(シリアルナンバー付) ※その他印紙税額表等がWEBで閲覧できます。<動作環境>本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイト <ソフトウェア要件>Microsoft Windows 10/11日本語版Microsoft edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365Adobe Acrobat Readerが必要です。 <ハードウェア要件>CPU 1GHz以上推奨メモリ RAM1GB以上推奨 空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上画面 解像度 1280ドット×768ドット以上推奨 プリンタ Windows対応のプリンタを推奨 <その他要件>本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。 <ご注意>本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。※ Microsoft Windows 10/11日本語版, Microsoft edgeおよびMicrosoft Excelは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ Adobe、Adobeロゴ、AcrobatロゴおよびAdobe Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。※ その他の各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。
ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業ポールバンド (ステンレスバンド用)未来工業
259税込285
1個
当日出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
変圧器支持金具 イワブチ変圧器支持金具イワブチ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
Excelでつくる 工事請負契約書(簡易型) 日本法令Excelでつくる 工事請負契約書(簡易型)日本法令(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
契約書なしで建設工事? それ、違法です!建設工事の請負契約の当事者(発注者および受注者)は、建設業法19条の所定の事項を記載した契約書を取り交わさなければなりません。本商品は注文番号:建設26-2N 工事請負契約書(簡易版)の電子版です。1.国土交通省 中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。2.増改築、改装、改修などの民間の小規模工事専用増改築、改装、改修など、民間の小規模工事専用の契約書です。簡便に済むよう最小限の契約約款になっています。3.シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。詳細[セット内容]1CD-ROM ※ダウンロードサイトよりExcel ファイルを提供 工事請負契約書(簡易型) 特定商取引のクーリングオフに関する説明書 仲裁合意書<国土交通省中央建設業審議会制定> 工事請負契約書表紙2ユーザー登録書(シリアルナンバー付)※その他印紙税額表等が閲覧できます。 <動作環境>本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイト <ソフトウェア要件>Microsoft Windows 10/11日本語版Microsoft edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365Adobe Acrobat Readerが必要です。<ハードウェア要件>CPU 1GHz以上推奨メモリ RAM1GB以上推奨 空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 プリンタ Windows対応のプリンタを推奨<その他要件>本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。<ご注意>本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。※ Microsoft Windows 10/11 日本語版, Microsoft edgeおよびMicrosoft Excelは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ Adobe、Adobeロゴ、AcrobatロゴおよびAdobe Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。※ その他の各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。
機器アーム イワブチ機器アームイワブチ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
屋外筐体取付金具 イワブチ屋外筐体取付金具イワブチ
8,998税込9,898
1組
10日以内出荷
用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
Durapore disc PVDF phobic 0.22μm wh pln 1×10 ft roll 1PK Merck(メルクミリポア)Durapore disc PVDF phobic 0.22μm wh pln 1×10 ft roll 1PKMerck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:GVHP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 疎水性, 0.22μm, 白色, 無地, roll、エア流量、L/min cm2:16、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧124 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、水の流量、mL/min cm2:15、空隙率%:75材質疎水性PVDF品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター湿潤性疎水性屈折率1.42アズワン品番61-0204-35アプリケーションエアの滅菌、ガスの滅菌、溶媒のろ過
MLCC 1μF 0805 2012M 1袋 50個入 KEMETMLCC 1μF 0805 2012M 1袋 50個入KEMET
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7049-84
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mmInductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)Styles AvailableFlush and Non-Flush (shielded and non-shielded)Short and long bodyPNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surfaceWhen metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitudeThis, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensedInductive proximity sensors are suitable for use most industriesInductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m ApplicationsRailway, Mobile equipment, Lifts and escalators, HoistingMaterial handling, conveying, logisticsMaterial working, machine tools, PackagingFood and beverage, Pharmaceutical, RoboticsXS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)XS7 SensorGeneral PurposeFlat form (block) 40 x 40 x 15Size 15 mmFixed body, Flush mountablePlastic (PBT), PBT FrontDiscrete signal, 3-wireOutput 1 NO, DC circuit, PNP4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dcFront detection1 LED, yellow outputDepth 15 mmHeight 40 mmWidth 40 mmIP67 double insulation conforming to IEC 60529CE markedCertificatesUL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
光電センサ 角形 検出範囲 50290 → mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 50290 → mmSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
OverviewThe W12L-2 series with laser technology is the perfect solution, suitable for the individual application caseThe complete line of sensors in a rugged metal housing always delivers the performance you demand in object detection, reaction speed, industrial availability and laser protection.At a glanceBest in Class laser performance in a metal housing Optional Teflon coating available Precise self-adhesive optics Adjustable focus for reflex barriers High switching frequency of 2.5 kHz Connection by cable or swivel connector Can be mounted using pass-through holes, oblong holes and dovetail Laser protection class 1 or 2Your BenefitReliable detection thanks to advanced chip technology combined with innovative laser technology Small, clear and precise light spots thanks to laser technology allow easy and fast sensor alignment Universal application possibilities thanks to a wide variety of products in a robust metal housing, with optional Teflon coating Safe use of the device thanks to laser protection class 1 or 2 Insensitive to optical disturbances from the industrial environment Easy installation with SICK accessoriesApplicationsComponent identification for transverse axis robots Component identification for transverse axis robots Positioning of the sheet pallet Automated parts feed and discharge Precision positioning of the x and y axes on the stacker crane lifting and moving unit.Note
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50290 → mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1903アズワン品番65-7302-65
MLCC 10nF 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMETMLCC 10nF 0805 2012M 1セット 4000個入KEMET
64,980税込71,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7038-50
SparkFun RTK Surveyor SPARKFUNSparkFun RTK SurveyorSPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)GNSS Base StationGNSS Base Station NTRIP ServerIn Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.Get Started With the SparkFun RTK Surveyor GuideFeaturesGNSS Receiver:ZED-F9PConcurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDouReceives both L1C/A and L2C bandsCurrent:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25HzRTK - 20HzRaw - 25HzHorizontal Position Accuracy:2.5m without RTK0.010m with RTKMax Altitude:50km(31 miles)Max Velocity:500m/s(1118mph)Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOMXtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessorUp to 240MHz clock frequency16MB of flash storage520kB internal SRAMIntegrated 802.11 BGN WiFi transceiverIntegrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)2.5 μA deep sleep currentOverall DeviceInternal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA chargingRadio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)Weight:132g(entire device including battery)Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)1x Qwiic Connector1x microSD Socket for optional loggingChanges:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-95
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら