カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(682)
  • 防犯用品(496)
  • 制御機器(98)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • 電気材料(22)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 測定用品(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 学童・教育用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 事務用品(8)
  • 家電(7)
  • 理美容(6)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poe lan」の検索結果

1,483件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoE CAT6LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4色ブラック規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])22給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)5.8色ブルー規格CAT6A適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線導体より線ケーブル太さ(mm)5.8給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応〇
  • PoECAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoECAT6LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • LANケーブル CAT6A 屋外対応 単線 PoE++ 爪折れ防止 10Gbps 10m/20m/30m/50m/80m エレコム

    LANケーブル CAT6A 屋外対応 単線 PoE++ 爪折れ防止 10Gbps 10m/20m/30m/50m/80m

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥6,390~税込¥7,029~
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)仕様【爪折れ防止カバー付きコネクター】×、【爪の折れないコネクター】×、【スリムコネクター】×、【十字介材】○、【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【モールド加工コネクター】○、【ケーブル巻き取り機能】×色ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)芯数8インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲材質(外被)【シース】LDPEシールド×結線方式ストレート結線導体単線仕様(24AWG)コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++対応
  • PoEインジェクター サンワサプライ

    PoEインジェクター

    サンワサプライ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
    付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/atポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    +1

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送帯域(MHz)500導体ヨリ線(24AWG)芯数8材質(外被)【シース】PVC結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5PoE対応×
  • PoEスイッチングハブ サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
    仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1材質メタル色ブラック質量(g)約350(本体のみ)規格VCCI Class Aポート数5消費電力(W)65出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ)構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbyte使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファン静音ファンレスマグネットなしフローコントロール制御有フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)153、657時間
  • POEカテゴリ6RJ-45コネクタ サンワサプライ

    POEカテゴリ6RJ-45コネクタ

    サンワサプライ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)形状RJ-45コネクタ適合ケーブルより線用適合工具LAN-TL12(かしめ工具)アズワン品番64-0872-96適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト
    ブラック

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100PoE対応×シールド無し(UTP仕様)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ONU、モデム、ルーター、テレビなどのネットワーク機器接続に使いやすく、Wi-Fiが不安定な環境の有線化にも便利です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り:×、爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:×芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVCシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体ヨリ線(24AWG)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様両端コネクター付伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーPoE対応×
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100結線方式ストレート結線
  • LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003 ハイテクインター

    LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003

    ハイテクインター
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    11日以内出荷
    UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる屋内用リピータスイッチです。コンパクト設計で、温度環境の厳しい場所や小さいスペースでも設置いただけます。
    最大延長(m)1000ポート数3ポート電源PoEコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100/1000BASE-T伝送速度(Mbps)10/100/1000伝送方法メーカー独自方式
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    グレー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    +1

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    伝送速度(Gbps)1PoE対応×シールド無し(UTP仕様)仕様爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○、スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り機能:×規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVC結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
  • 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ

    高耐候性2重構造5e LANケーブル

    ブロードウォッチ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    +1

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVCシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • LANケーブル サンワダイレクト
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)3.8規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル太さ(mm)3.8爪折れ防止〇カテゴリーCat6PoE対応×
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2 エレコム

    PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2

    エレコム
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
  • LANケーブル サンワサプライ
    グレー
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    レッド
    オレンジ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • カテゴリー6A PoE++対応 ストレートLANケーブル I ・O DATA(アイオーデータ)

    カテゴリー6A PoE++対応 ストレートLANケーブル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    5日以内出荷
    「LC-PC6Aシリーズ」は10ギガビット&PoE++対応のカテゴリー6A LANケーブルです。STP構造によりノイズ干渉に強く、混線しやすい環境でも安定した通信が可能です。コネクター部分にはツメ折れ防止カバーを採用し、耐久性を高めています。さらに、PoE++に対応しており、データ通信と電源供給をLANケーブル1本で同時に行えます。
    規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)適合規格10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクター適合機器RJ-45ポートを搭載した機器使用温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~85%(結露無き事)保証期間購入後2週間(初期不良のみ対応)ケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ4対STPストレートケーブル
  • LANチェッカー(POEチェック付) JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー(POEチェック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    LANケーブルや電話線の断線、短絡、誤配線がチェックできる。給電状態、規格を判定し、LEDの点灯パターンで判断。IEEE802.3af/at規格に準拠。LANケーブル、電話線の断線、短絡、誤配線の検出が可能。本体とリモートは着脱可能。POEとは、「Power Over Ethernet]の略で、LANケーブルを用いてデータと電力を供給する技術です
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙、1個口
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ
    ブルー
    ホワイト

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500まで仕様【爪折れ防止カバー付きコネクター】×、【スリムコネクター】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクター】×、【レングスマーク付】○、【ケーブル巻き取り機能】×規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)芯数8太さ(Φmm)【導体】約0.58(AWG23)材質(外被)【シース】PVCシールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約6.2コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 放流タイプPoE

    日辰電機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
    付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
  • LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 放流タイプPoE

    日辰電機製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    放流タイプ、PoE++ 対応 DIN レール取付可能
    用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに ネットワークカメラ、レコーダに仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90電圧防護レベル(V)700以下
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)仕様スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り:×、爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○色ブルーメタリック規格Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVC結線方式ストレート結線導体ヨリ線(27AWG)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様両端コネクター付パッケージ袋、シールPoE対応○
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)7仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査色ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応〇
  • LANケーブル サンワサプライ
    イエロー
    グリーン
    レッド

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6導体サイズ(AWG[mm2])AWG26爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム

    LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ

    エレコム(14件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
    用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート質量(kg)0.006色ホワイト入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応回線種別【適用】RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)PoE対応○
  • SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e SecuSTATION

    SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e

    SecuSTATION
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。
    通信速度1Gbps
  • LANケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプ規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
    用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)8色ブラックタイプスタンダードタイプ規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)コネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性ケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])23給電方式4-pair PoE対応爪折れ防止対応
  • LANケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1仕様超高性能プルアップ規格CAT6A構造単線グレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com
    ピンク
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    パープル
    +3

    CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
    用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ色ブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • PoE スプリッタTL-POE10R TP-LINK

    PoE スプリッタTL-POE10R

    TP-LINK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    IEEE 802.3af準拠のギガビット対応PoEスプリッタ。LANと電源を分離し非PoE機器に給電可能。
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4色ブルー規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP

    エレコム
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。やわらかい素材の爪を採用し、爪折れによる着脱不良を防ぎます。芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【爪折れ防止カバー付きコネクター】×、【スリムコネクター】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクター】×、【レングスマーク付】○、【ケーブル巻き取り機能】×規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約100芯数8太さ(Φmm)【導体】約0.58(AWG23)材質(外被)【シース】PVCシールドなし(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10(最大)伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.2パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)PoE対応○(PoE/PoE+)
  • カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カテゴリ7LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)10タイプスリムコネクタ規格CAT7コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールド2重シールド結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合爪折れ防止○