カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「poe-162s」の検索結果

産業用PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット
PLANET Technology¥18,980税込¥20,8781台当日出荷DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)421規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック出力DC12V/24V 最大2A(調整可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32材質(ケース)IP30 メタル入力802.3at PoE DC48~56V取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット
PLANET Technology¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps