カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(113)
    • スイッチングハブ(91)
    • PoEインジェクター(4)
  • 防犯用品(88)
    • 伝送・中継器関連 防犯カメラ用(15)
  • 事務用品(8)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ポート数
ブランド
材質
金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poeハブ」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書質量(g)844規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)80出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ128KB発熱量(KJ/h)328.8フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書取扱説明書/組立説明書給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)979961
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタルブラック準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)スイッチング方式Store&Forward構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまでバッファメモリ128Kbyteジャンボフレーム9K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ)質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)65アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)7.5フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス給電方式PoE:Alternative Aフローコントロール制御電源ACアダプタ入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスMTBF(時間)153、657時間規格VCCI Class Aセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応ポート数5接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)電源供給方式ACアダプターマグネットなし
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
100BASE-TXに対応したポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源AC100~240V材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
PoEインジェクター サンワサプライPoEインジェクターサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード取扱説明書取扱説明書/組立説明書
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチBUFFALO(バッファロー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデルGiga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)PoE(IEEE802.3af)対応電源内蔵メタル筐体動作環境温度0℃~50℃ファンレスループ防止機能(ON/OFF切替可能)省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)ACケーブル抜け防止バンド添付横置き・壁設置可能19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」盗難防止:セキュリティスロット搭載WEBでCAD図公開5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録
規格IEEE802.3af(PoE)対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×39×143機能【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoEマウント【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能伝送速度(規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)給電方式【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W
5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載) TP-LINK5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載)TP-LINK(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書質量(kg)1.65規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)150出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ192KB発熱量(KJ/h)530.4フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD取扱説明書取扱説明書/組立説明書給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.7最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)385329
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2 エレコムPoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2エレコム
9,598税込10,558
1個
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚材質【筐体】スチール【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
産業用PoEスイッチングハブ ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブダイヤトレンド
30,000税込33,000
1台
当日出荷
5ポート搭載100Base-TXタイプのPoEスイッチングハブ。 5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、 LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。 IEEE802.3at準拠のため、4ポートで最大120Wの大容量給電を実現。
材質メタル電源(V)DC48~57(逆極性保護)ポート数RJ-45:5ポート電力(W)PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠)接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27.4×95×122機能管理機能なし最大消費電力(W)5(PoE無)/125(PoE有)動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-72ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
PoE CAT6LANケーブル サンワサプライPoE CAT6LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応
SOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計62Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビットポート数8
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
材質メタルブラック準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/atスイッチング方式Store&Forward構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで)バッファメモリ192Kbyteジャンボフレーム9K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ)質量(g)約680(本体のみ)消費電力(W)135アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)12フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス給電方式PoE:Alternative Aフローコントロール制御電源ACアダプタ入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用)ファン静音ファンレスMTBF(時間)151、423時間規格VCCI Class Aセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応ポート数8ポート接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応ダイヤトレンド
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷
ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。 PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
PoECAT6LANケーブル サンワサプライPoECAT6LANケーブルサンワサプライ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/atPLANET Technology
24,980税込27,478
1台
当日出荷
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4質量(g)596出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルーポート数100BASE-TX:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e SecuSTATIONSecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5eSecuSTATION
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。
通信速度1Gbps
産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵ダイヤトレンド
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブPoE給電対応
材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品StarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイムPoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続適合規格ANSI/TIA-568-Dコネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45保証期間ライフタイムケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10
スイッチングハブ ギガビット対応 8ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 8ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型エレコム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数【PoE対応】8ポート材質【筐体】メタルコネクタ形状RJ-45×8適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上MTBF(時間)195000発熱量(KJ/h)約208.1(最大)付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚適合規格VCCI ClassB保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B【筐体】ブラック質量(g)約750(本体のみ)外形寸法(mm)約197×160×40(本体のみ)消費電力(W)57.8(最大)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.0W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)11.9入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
スイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型エレコム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数5ポート(PoE対応4ポート(ポート1~4のみ))材質【筐体】メタルコネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上MTBF(時間)198000発熱量(KJ/h)約204.9(最大)付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚適合規格VCCI ClassB保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B【筐体】ブラック質量(g)約440(本体のみ)外形寸法(mm)約175×100×29(本体のみ)消費電力(W)56.9(最大)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.4W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.4入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
スイッチングハブ ギガビット対応 16ポート メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 16ポート メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
45,980税込50,578
1個
当日出荷
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音ながら合計120Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数【PoE対応】16ポートコネクタ形状RJ-45×16適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上MTBF(時間)109000発熱量(KJ/h)約532.1(最大)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合規格VCCI ClassA付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚スイッチング方式ストア&フォワードバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)最大パケット転送能力(Mpps)23.8MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)【筐体】ブラック材質【筐体】メタル仕様【壁掛け用穴】なし、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.2準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B質量(kg)約2.5(本体のみ)外形寸法(mm)約330×230×44(本体のみ)消費電力(W)147.8(最大)準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、壁掛け(※)、19インチラックマウント(※)、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) ※付属の金具を使用省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.7W/Gbpsファンなし電源仕様内蔵電源オートネゴシエーション対応データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)給電方式【PoE】Alternative A入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.comCAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブルStarTech.com
719税込791
1個
翌々日出荷
高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
18ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(16 PoE+ポート搭載) TP-LINK18ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(16 PoE+ポート搭載)TP-LINK
29,980税込32,978
1個
当日出荷
PoEバジェット150W:802.3at/af準拠のPoE+ポートを16ポート備え、最大で150WをPoE給電可能※。ギガビット対応:PoE+ポートとSFPスロットはすべてギガビット対応。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)※・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能に対応。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために、内部トラフィックのルーティングを支援。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証などに対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoS及びIGMPスヌーピング対応。
GPSタイムサーバ TSG-100 タカコムGPSタイムサーバ TSG-100タカコム
69,980税込76,978
1台
当日出荷
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA質量(g)約180電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)最大消費電力(W)2.5インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)-10~50対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネルSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大供給:25給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)電源(V)DC48消費電力(W)非給電時:3、給電時:65寸法(mm)220×85×33質量(g)約365
PoEスイッチングハブ Giga対応 5ポート サンワサプライPoEスイッチングハブ Giga対応 5ポートサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:2K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計60Wまで、スイッチファブリック:10Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1 、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1材質筐体/メタルブラック質量(g)367規格VCCI Class Aポート数5ポート消費電力(W)最大65電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ/1.2、電源/1.5端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29対応AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)バッファメモリ128Kbytes動作環境温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)適合ケーブルLAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネット取付有伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【1~4ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、【5番ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE/Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)256213
エクステンダー サンワダイレクトエクステンダーサンワダイレクト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1最大約600m(5台分)延長することができます。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。本製品は屋内使用専用品です。
付属品製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数IN×1、OUT×2消費電力(W)約0.88コネクタ形状RJ-45インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度/10~40℃、使用時湿度/10~90%保管環境保管時温度-40~70、保管時湿度5~90(結露なきこと)最大延長(m)600(推奨420)伝送速度(Mbps)10/100スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbpsポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoE ポート(PD) ×1ポート
PoE to RS-232C コンバーター ラトックシステムPoE to RS-232C コンバーターラトックシステム
27,980税込30,778
1個
当日出荷
RS-232C機器をEthernet経由で制御・管理 PoE対応ハブから電源供給 PCレス用途に適した対向モードにも対応 Windows用設定アプリケーション「ConfigTool」を提供 COMポートデバイス用アプリケーションが使用可能 RS-232C通信サンプルプログラムをダウンロード提供 35mmDINレールに取り付け可能
用途RS-232C機器をEthernet接続で制御、PoE対応で電源のない場所にも設置可能仕様ソフトウェア:【RS-ET62 ConfigTool】Ethernet 接続設定をおこなう。 シリアルポートの設定をおこなう。【COMエミュレートドライバー(RATOC VSP)】本製品を仮想COMポートに割り当てる。【通信サンプルプログラム(VC++2008)】RS-232C送受信をおこなう(COMモード / Socketモード)ソースコード添付セット内容製品本体、保証書材質筐体:ABS樹脂ブラック質量(g)約230消費電力(W)PoE受電時 Class1 1.1(最大)対応OSWindows 11/10 ※64ビットのみ対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×100×23電源電圧(V)DC5(ACアダプター使用時)/DC37-57(PoE受電時)通信方式【RS-232C】非同期通信動作環境温度:0~55度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【Ethernet】RJ-45×1、【RS-232C接続】D-Sub9Pin(オス)×1入出力【RS-232C】ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)インターフェイスRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、Ethernet:Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3az/802.3RMII準拠 100BASE-TX/FX 半二重 / 全二重(自動判別)、PoE:IEEE802.3at Type1(802.3af)準拠PoE 受電機器(PD)通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps伝送プロトコルTCP/IPトランシーバ【RS-232C】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)パラメータ【RS-232C 通信パラメーター】データビット長:7/8、ストップビット:1/2、パリティ:None/Even/Odd、フロー制御:「無し」「RTS/CTS」「DTR/DSR」「XON/XOFF」伝送距離RS-232C/15mオス形状D-Sub9Pin(オス)×1
ギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応) サンワサプライギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応)サンワサプライ
38,980税込42,878
1個
当日出荷
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af/at、IEEE802.3az仕様スイッチング:Store&Forward付属品ゴム足×4質量(g)330ポート数5(PoE給電対応×4、PoE受電対応×1)消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×97×24バッファメモリ128KBアズワン品番64-0900-27アクセス方式CSMA/CD取扱説明書取扱説明書/組立説明書
PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付PLANET Technology
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応Advantech(アドバンテック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から43日以内出荷
※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。 通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。 ※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。 ・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応 ・PSE(電源装置)として機能 ・拡張動作温度範囲(-40~75℃) ・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応
ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ ダイヤトレンド<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプダイヤトレンド
66,900税込73,590
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブPoE給電対応昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
材質IP30スチール(ケース)規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源供給方式冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート) プラネックスコミュニケーションズPlanex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート)プラネックスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W給電方式TypeA
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネルSecuSTATION
9,698税込10,668
1台
当日出荷
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給ポート数POE:最大4ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
GA-ASW8TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ASW8TPoE+Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×10ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能材質メタル質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151接続方式ギガビット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネット別売スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクトPLANET Technology
29,980税込32,978
1台
当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)260出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104仕様ハードウェアバージョン1電源DC48~54V材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式4ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
Cat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ オレンジ StarTech.comCat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ オレンジStarTech.com
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
定格最大周波数650Mhzカラーフードで部署ごとに色分け高品質24ゲージ銅線ETL検証済みRJ45 モールドコネクタ近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途PoE対応デバイスをギガビットネットワークに接続ネットワークハブから分配パネルまでパッチ接続ワークステーションをRJ45壁コンセントに接続ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送質量(kg)1.25コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45