カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(10)
    • トラック車高灯(8)
    • トラック用交換電球(1)
    • マーカーランプ(1)
  • バッテリー・電装(3)
    • 自動車用カプラ(3)
  • 自動車補修部品(60)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(15)
    • 車用ウェッジベース電球(2)
    • 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(4)
    • カラーバルブ/キャップ(1)
    • 補助ランプ(9)
    • 車用ルームランプ/マップランプ用電球(14)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「polarg」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2型LEDトップマーカーランプ POLARG2型LEDトップマーカーランプPOLARG(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバーLEDチップ型6灯
接点グリス POLARG接点グリスPOLARG(27件のレビュー)
589税込648
1個(4g)
当日出荷
カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
LED車高灯ブラケット(ネジ2個付) POLARGLED車高灯ブラケット(ネジ2個付)POLARG(1件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
用途LED車高灯専用ブラケット付属品ブラケット×1個・ネジ×2個適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
LED車高灯ゴムスペーサー POLARGLED車高灯ゴムスペーサーPOLARG
86税込95
1個
当日出荷
用途LED車高灯専用ゴムパッキン適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
補修用カプラー H8/H11用 POLARG補修用カプラー H8/H11用POLARG(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
LEDマーカーランプ POLARGLEDマーカーランプPOLARG(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARGインポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア]POLARG(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金W2.5×16q発光色クリア定格12V 27/7W形状S25樹脂ベース
LED車高灯パッキン POLARGLED車高灯パッキンPOLARG(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途LED車高灯専用付属品-種別パッキン適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
LED車高灯ブラケット POLARGLED車高灯ブラケットPOLARG(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途LED車高灯専用付属品ネジ×2個種別ブラケット適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARGB1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]POLARG(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
LED車高灯 POLARGLED車高灯POLARG(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
寸法(mm)28.5×110.5×27.5電圧(V)24レンズ色アンバーコード長さ(mm)80発光色アンバー抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2明るさ21cdLED使用数(個)表面実装タイプ4灯
LED車高灯(ECE部品認証取得品) POLARGLED車高灯(ECE部品認証取得品)POLARG
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
電圧(V)24コード長さ(mm)500
補修用カプラー POLARG補修用カプラーPOLARG(12件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARGハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]POLARG(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用発光色アンバー定格12V 21W形状T20( ピンチ部違い)
ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARGハイブリットバルブ(ウェッジ球)POLARG(13件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
LED車高灯(ECE認証取得) POLARGLED車高灯(ECE認証取得)POLARG(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用取付穴ピッチ(mm)97形状角型コード長さ(mm)500
インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARGインポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア]POLARG(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
用途テール・ストップランプタイプダブル球口金BAZ15d発光色クリアー定格12V 21/4W形状S25ピン角違い
小型電球用カラーキャップ POLARG小型電球用カラーキャップPOLARG(14件のレビュー)
339税込373
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球) POLARGハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)POLARG(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
定格電圧(V)12
インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARGインポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー]POLARG(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金W2.5×16q発光色アンバー定格12V 27/7W形状S25樹脂ベース
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARGLEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングルPOLARG(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ発光色ホワイト定格12V形状T16シングル色温度(K)6500明るさ(Lm)230
LED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31 POLARGLED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31POLARG
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
POLARG HIDプレミアムバルブ POLARGPOLARG HIDプレミアムバルブPOLARG
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
純正HID交換用バルブです。
用途車のバルブ形状D2R/S消費電力(W)35定格電圧(V)85色温度(K)6500明るさ(Lm)6200
インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARGインポートカーバルブ 12V 5W [クリア]POLARG(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金SV8.5/8発光色クリアー定格12V 5W形状T10×37
インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARGインポートカーバルブ 12V 6W [クリア]POLARG(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金BAX9s発光色クリアー定格12V 6W形状T10ミニハロゲン ピン角違い
ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARGハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]POLARG
1,498税込1,648
1個
当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用発光色アンバー定格12V 21W形状S25(ピン角違い)
LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り POLARGLED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入りPOLARG(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2個)
当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V種別SMD形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)5000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
ポジションランプ用LED POLARGポジションランプ用LEDPOLARG(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。 白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。 専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。 放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。 長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプタイプT10ウェッジ耐熱性130℃色温度(K)6500明るさ(Lm)40
POLARG LEDルームランプ POLARGPOLARG LEDルームランプPOLARG
639税込703
1個
5日以内出荷
車内専用LEDバルブ。
用途車のバルブ形状T10×31色温度(K)3000明るさ(Lm)65
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm) POLARGLED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm)POLARG
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)25
POLARG LED電球 T10 POLARGPOLARG LED電球 T10POLARG
899税込989
1個
5日以内出荷
車検対応LEDバルブ。
用途車のバルブ形状T10色温度(K)6500明るさ(Lm)50
POLARG LEDへッドバルブ H4 POLARGPOLARG LEDへッドバルブ H4POLARG
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
用途車のバルブ形状H4消費電力(W)12/12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi2800/Lo2600
POLARG LEDプレミアムルームランプ POLARGPOLARG LEDプレミアムルームランプPOLARG
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
車内専用LEDバルブ。
用途車のバルブ定格電圧(V)12
POLARG LEDへッド&フォグバルブ POLARGPOLARG LEDへッド&フォグバルブPOLARG
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
用途車のバルブ形状H8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)2800
POLARG LEDルームランプ T10*31 POLARGPOLARG LEDルームランプ T10*31POLARG
639税込703
1個
5日以内出荷
車内専用LEDバルブ。
用途車のバルブ形状T10×31色温度(K)6500
POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S POLARGPOLARG HIDプレミアムバルブD4R/SPOLARG
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
純正HID交換用バルブです。
用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800
POLARG LEDプレミアムバックランプ T20 POLARGPOLARG LEDプレミアムバックランプ T20POLARG
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。
用途車のバルブ形状T20消費電力(W)6定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)900車検対応対応
LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (65Lm) 2個入り POLARGLED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (65Lm) 2個入りPOLARG
6,998税込7,698
1箱(2個)
5日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V・24V形状T10適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)5000耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65
LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (40Lm) POLARGLED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (40Lm)POLARG
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア] POLARG二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア]POLARG(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 35/36.5W発光色クリア形状MH6明るさ60/60Wクラス