「pole22」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ポール POLE22-T

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    4,298税込4,728
    1台
    90日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
  • 取付けポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    取付けポール

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷
    用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
  • ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ポール POLE22-T

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    4,298税込4,728
    1台
    90日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
  • ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ブラケット(アルミポール用)

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    5,898税込6,488特価
    1台ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ポール POLE22-N

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    6,198税込6,818
    1台
    90日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
  • ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ポール POLE22-N

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    2,398税込2,638
    1台
    90日以内出荷
    対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1。※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.08シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)150
  • ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ポール POLE22-N

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    2,398税込2,638
    1台
    90日以内出荷
    対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質ALシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
  • 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
  • ACベース カメダデンキ

    ACベース

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED照明

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷
    使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
    用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
  • LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    21,980税込24,178
    1台
    19日以内出荷
    360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
    用途産業用機器の状態表示として。材質グローブ:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70奥行(mm)70電源(V)DC24保護等級IP54
  • 補修パーツ ロータゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    補修パーツ ロータゴム

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    RH(B)-A・RK(B)-A型シリーズ用ロータゴム
    対応機種RES-A・RH(B)-A・RK(B)-A・SKH(B)-A・SKHB-1006A・SKHB-1006D・SKH-EA・WH(B)-A・WHS(B)-A・WK(B)-A・WKS(B)-A
  • ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ポール POLE22-T

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    7,698税込8,468
    1台
    90日以内出荷
    対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
  • ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ポール POLE22-N

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    2,398税込2,638
    1台
    90日以内出荷
    対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.1シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)200
  • マウントラバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    マウントラバー

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
    材質シリコン
  • RJ10 モジュラーコネクタ MH CONNECTORS

    RJ10 モジュラーコネクタ

    MH CONNECTORS
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールポール 22POLE-1000 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    スチールポール 22POLE-1000

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    4,898税込5,388
    1台
    90日以内出荷
    L型取付ブラケット付きポール
    材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)
  • スチールポール 22POLE-500 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    スチールポール 22POLE-500

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    3,698税込4,068
    1台
    90日以内出荷
    L型取付ブラケット付きポール
    材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)
  • スチールポール 22POLE-300 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    スチールポール 22POLE-300

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    2,698税込2,968
    1台
    90日以内出荷
    L型取付ブラケット付きポール
    材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)