カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「poly sync 40」の検索結果

Sync 40
Polycom (ポリコム)¥40,980税込¥45,0781個13日以内出荷Polyの新しいマイクスピーカーフォンSync ファミリーのミドルレンジモデル。自分のノートパソコンやスマートフォンを持ち込んで利用するフレキブルなワークスペースや、ハドルルームに最適。USBケーブル(USB typeA/type C両対応)とBluetoothでの接続が可能。インターフェースUSBケーブル(USB typeA/type C両対応)、Bluetooth
中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80
EPOS¥76,980税込¥84,6781台欠品中6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存)付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46接続方式Bluetooth、USB-C、USB-A周波数特性マイクロフォン:150~7500HzインターフェースBluetooth保証期間2年指向性無指向性ビームフォーミングマイクマイク個数:6
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。色ブラックアズワン品番64-8867-71
Poly Sync 60 USB-A and USB-C
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。色シルバー接続方式USB-A、USB-C、Bluetoothケーブル長(mm)1500
Sync 20-M(USB-Aケーブル付属、Microsoft Teams認証モデル)
Polycom (ポリコム)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
コンセント安全キャップ(2P用)
サンワサプライ(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。適合2P(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
Sync 20+-M(USB-Aケーブル、BT600付属、Microsoft Teams認証モデル)
Polycom (ポリコム)¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。付属品Bluetoothドングル BT600(USB-Aタイプ)インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
USB&無線マイクスピーカー USB-A MS認定「Jabra Speak 510 MS」
Jabra(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。通話時間(時間)最大連続/15付属品ソフトポーチ色ブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン
YAMAHA(ヤマハ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から翌日出荷1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)対応機種NFC対応Android 機器音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
Anker PowerConf
Anker(アンカー)(3件のレビュー)¥12,718税込¥13,9901個欠品中全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。連続通話時間(時間)最大約24セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル色メタリックグレー質量(g)約340出力USB-A 5V/2.1A接続方式Bluetooth、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28入力USB-C 5V/2A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 5オーディオ出力3W
会議用スピーカー&マイク
タイムリー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート材質アルミ寸法(mm)円盤直径80×厚み11質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS接続方式USB A(オス)2.0保証期間6ケ月指向性全方向性
Poly Voyager Legend 50 USB-C +BT700
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷色黒接続方式Bluetoothイヤホン形状耳かけ型
Sync 20(USB-Aケーブル付属モデル)
Polycom (ポリコム)¥23,980税込¥26,3781個53日以内出荷スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォン。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P
MICROCHIP¥9,198税込¥10,1181セット(10個)7日以内出荷PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
USB&無線マイクスピーカー USB-A/C MS認定「Jabra Speak2 75 MS」
Jabra¥51,980税込¥57,1781個当日出荷【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)BluetoothBluetooth5.2
Sync 20+-M(USB-Cケーブル、BT600C付属、Microsoft Teams認証モデル)
Polycom (ポリコム)¥27,980税込¥30,7781個53日以内出荷スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。付属品Bluetoothドングル BT600C(USB-Cタイプ)インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64