カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「polylite asa」の検索結果

FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ASA 1000g ブラック
Flash Forge¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷材質ASA色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレー
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色ストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PolyMax PLA
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から7日以内出荷一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメントフィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
3Dプリンター用フィラメント ASA-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASA色ブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個欠品中ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
MAGIX ABS Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷から7日以内出荷MAGIX ABS Neo 2.85材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
MAGIX PLA Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷MAGIX PLA Neo 2.85材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g サイバーイエロー
XYZプリンティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質ABS樹脂色サイバーイエロー対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブラック
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質ABS色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用)
XYZプリンティング¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。 PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。 ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。フィラメント径(Φmm)1.75タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)内容量(g)600
PolyMax PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルスカイブルー
Flash Forge¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色スパークルスカイブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応