カテゴリ
- 洗車・清掃(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み

強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ
POLYMAX(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20L)当日出荷高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約120台~140台分)用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分水、界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率35倍~40倍液性中性(ノーコンパウンド )危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー


PolyMax PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75





+2
PolyMax PLA
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から4日以内出荷一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75


PolyMax PETG
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
スケール除去剤
POLYMAX¥2,698税込¥2,9681本(300mL)当日出荷水アカやウロコなどを簡単除去するスケール除去剤です。水アカ(雨ジミ)、鱗、イオンデポジット、油膜を化学のチカラで簡単除去!。使用可能な箇所の代表例:ボディ、テールランプ、未塗装樹脂、ヘッドライト、モール。フッ酸・研磨剤不使用。大容量300ml(業務用)用途イオンデポジット・鱗(ウロコ)・スケール除去成分フッ化水素カリウム、界面活性剤、塩酸、水液性酸性危険物の類別非危険物
撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍
POLYMAX¥9,998税込¥10,9981箱(18L)9日以内出荷洗車と同時に撥水可能なカーシャンプー。極小粒子のシリコーンで強力撥水します。ノーコンパウンドで塗装面を傷めず安心して使用できます。撥水性能だけでなく、高い洗浄力も備えています。コック付きバックインボックス仕様です。内容量18L(使用回数目安:中型車約90台~110台)用途自動車ボディの洗浄、撥水用付属品コック成分シリコーン、界面活性剤、防腐剤、ノルマルプロピルアルコール、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍液性弱酸性危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら