カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

PolySonic PLA (1.75mm, 1kg)
Polymaker¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷高速プリント用フィラメント。通常のPLAと比較して、よりスムーズな押し出しで、同じプリント温度でも流量が40%増加します。





+2
PolyMax PLA
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から4日以内出荷一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75






PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75





MAGIX PLA Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から7日以内出荷MAGIX PLA Neo 2.85材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質PLA色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応





+1
MAGIX PLA Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から13日以内出荷MAGIX PLA Neo 1.75材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75





MAGIX ABS Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷から8日以内出荷MAGIX ABS Neo 2.85材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ASA 1000g ブラック
Flash Forge¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷材質ASA色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ブラック
XYZプリンティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ABS樹脂色ブラック対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ


PolyMax PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら