カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 事務用品(12)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pom40」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼の加工
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    規格90°型ねじ径M16テーパーBT40トラスコ品番460-9786適合機種森精機製作所、静岡鐡工所質量(g)90
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    608税込669
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • 甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    1,798税込1,978
    1個ほか
    6日以内出荷
    甲丸レール用POM戸車
    車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、POM取付穴径4.5Φ適合扉質量(kg)40調整範囲(mm)E寸法5~12仕様調整付・ベアリング入
  • ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)
    長さ(mm)144刃渡り(mm)52仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • タッグクリップ<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグクリップ<強力イタメンクリップ>

    コクヨ(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 安全ピン付き
    グリーン購入法適合仕様安全ピン・クリップ両用型材質クリップ:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/クリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%
  • タッグクリップ 2ウェイタイプ コクヨ

    タッグクリップ 2ウェイタイプ

    コクヨ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    通常のタッグ名札機能に加え、同シリーズのネックストラップと組み合わせれば、吊り下げて使うこともできます。
    グリーン購入法適合仕様クリップ型材質タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%
  • タッグ名札(ソフトケースチャック)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(ソフトケースチャック)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造で衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 安全ピン付き チャック式ソフトケースでカードの落下を防ぎます。
    ケース色透明仕様名刺・IDカード用 ソフトケース タテ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/本体:R-PP61%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)91×56グリーン購入法適合
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称

    PLUS(プラス)[文具]
    429税込472
    1個
    当日出荷
    初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)。左利き用はさみ
    長さ(mm)144刃渡り(mm)52イエロー仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 NUT(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右非対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
    長さ(mm)188刃渡り(mm)65ホワイト/グレー仕様左右非対称のジャストグリップ、グッドデザイン賞受賞商品、フッ素コート、キャップ付きトラスコ品番836-4469材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)1.8アズワン品番65-0600-60グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • プルボルトレンチ BIG DAISHOWA

    プルボルトレンチ

    BIG DAISHOWA
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付

    PLUS(プラス)[文具]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右非対称
    長さ(mm)188刃渡り(mm)65チタンブルー仕様左右非対称のジャストグリップ、グッドデザイン賞受賞商品、チタンコート、キャップ付きトラスコ品番836-4472材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)1.8アズワン品番65-0600-63グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、チタンコート繰り返し・詰め替え対応
  • タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 チャック式ソフトケースでカードの落下を防ぐ 安全ピン付き
    グリーン購入法適合仕様名刺・IDカード用 チャック付き、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質本体:R-PP61%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)56×91
  • タッグ名札(PETケース)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(PETケース)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 カードがハッキリ見える高透明PETケース 安全ピン付き
    グリーン購入法適合仕様名刺サイズ、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PET、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)56×91
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タッグ名札2ウェイタイプ 名刺IDサイズ チャック コクヨ

    タッグ名札2ウェイタイプ 名刺IDサイズ チャック

    コクヨ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    2ウェイタッグクリップを使用。同シリーズのネックストラップを組み合わせれば、吊り下げ仕様・クリップ仕様のどちらにも使えます。
    ケース色透明グリーン購入法適合
  • 名札セット 2ウェイソフト コクヨ

    名札セット 2ウェイソフト

    コクヨ
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。 名刺・IDカード用(56×91mm)
    ケース色透明材質ケース:R-PP61%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM、タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PPカードサイズ(mm)56×91
  • タッグ名札(ソフトケース)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(ソフトケース)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 チャックなしで出し入れスムーズ 安全ピン付き
    グリーン購入法適合仕様名刺サイズ、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/本体:R-PP70%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)56×91
  • ハンディファン&しゃぼん パイナップル アーテック[学校教材・教育玩具]

    ハンディファン&しゃぼん パイナップル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    310税込341
    1個
    3日以内出荷
    シャボン玉で遊びながら涼む、新しい夏の相棒。扇風機とシャボン玉が一体化した新感覚アイテムです。かわいいパイナップル型デザインが魅力的で、持ち運びにも便利。涼しさを提供するハンディファン機能と、遊び心いっぱいのシャボン玉機能が1台で楽しめます。シャボン玉液付きなので、届いたその瞬間からすぐに遊べます。材質:PP、POM、PET。サイズ:200×90×40mm。セット内容:本体×1
    用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質PP、POM、PET寸法(mm)200×90×40
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 1 A @ 250 V ac RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 1 A @ 250 V ac

    RS PRO
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
  • POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac

    RS PRO
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
  • アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    99,980税込109,978
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 配線BOX TAKEX(竹中エンジニアリング)

    配線BOX

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    下記カメラに適合した配線BOXになります。 VHC-IR850AH VHC-IR40AH-A VHC-IR41VAH-A ポールアタッチメント『VBP-05A/B』を使用することで、ポールにも設置可能。(ポール径Φ40~Φ140mm)
    付属品取扱説明書 VBO-01C(1枚)、防水注記説明書(1枚)、配線BOXカバー固定ネジ M4×18 SUS(4本)、カメラ固定ネジ M4×12 SUS(4本)、ワイヤー固定ネジ M4×12 SUS(1本)、配線BOXベース固定ネジ Φ4×40 SUS(4本)、絶縁ブッシュ Φ5 POM(4個)、平ワッシャ M4 SUS(4個)適合機種VHC-IR850AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH-A、VBP-05A、VBP-05B、VHC-IR40AH、VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR41VAH材質アルミダイカストシルバー(ヒヨコ14-686)質量(g)1000設置場所屋外/屋内
  • ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1690FL フムロック BEST(ベスト)[金物]

    1690FL フムロック

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。パネル厚 30~40mm。付属ネジ なべタッピンネジ4×30、トラスタッピンネジ4×30。付属部品 非常解キャップ、操作シール
    用途乾式ラバトリーブース常開内開き付属品非常解キャップ、操作シール材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)88.4幅(mm)97.6厚さ(mm)168取付ねじトラスタッピンネジ4×40mm、トラスタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常開内開き
  • インベント シェルフデスク 引き出し付き 天板高さ720(配送・組立サービス付き) コクヨ

    インベント シェルフデスク 引き出し付き 天板高さ720(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    圧倒的な収納力とハイポジションセッティングにより、限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)棚板:(棚板)スチール(焼付塗装)脚:(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)センター引出:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)●質量/27.5kg●均等耐荷重/天板:約60kg●均等耐荷重/棚板:約40kg外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×900天板厚さ(mm)25引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×332×45棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートローラーレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • インベント シェルフデスク 天板高さ720(配送・組立サービス付き) コクヨ

    インベント シェルフデスク 天板高さ720(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    圧倒的な収納力とハイポジションセッティングにより、限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)棚板:(棚板)スチール(焼付塗装)脚:(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)センター引出:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)●質量/31.5kg●均等耐荷重/天板:約60kg●均等耐荷重/棚板:約40kg外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×900天板厚さ(mm)25引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×332×45棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC

    SAIA-BURGESS
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC

    SAIA-BURGESS
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NO ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NO

    ZF CHERRY
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
pom 球特集