カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pomona 1269」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
  • 出力コード HIOKI(日置電機)

    出力コード

    HIOKI(日置電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途クランプオンハイテスタ用コード長さ(m)1.5接続端子Φ3.5ミニプラグ-バナナ端子アズワン品番64-3412-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ HIOKI(日置電機)

    変換アダプタ

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    BNCをバナナに変換。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ

    パワークリップ C-100シリーズ

    サトーパーツ(36件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ
    仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
  • ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(10個)
    当日出荷
    材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
  • BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881 フルーク(FLUKE)

    BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881

    フルーク(FLUKE)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    自動車用アクセサリー
    コネクタBNC(メス)ー4バナナ・プラグ(オス)
  • Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤 Telegartner

    テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤

    Telegartner
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260 MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260

    MUELLER ELECTRIC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ Telegartner

    Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4mm/BNCアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mm/BNCアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au; Ni品名XM-BB/4定格600 V, CAT III / 1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010
  • メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂奥行(mm)360間口(mm)610耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)300(静止時)、100(走行時)キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)610×360耐荷重(棚1段あたり)(kg)100
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグからクリップ変換分岐用。
    用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    979税込1,077
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ