カテゴリ

  • 店舗什器・備品(13)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「pop100」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐久ラミネートシート タカハラコーポレーション

    耐久ラミネートシート

    タカハラコーポレーション
    9,898税込10,888
    1セット(10枚)
    当日出荷
    剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。 抗菌・防カビ加工済。
    仕様ビバPOPラミネート種別ビバPOPラミネート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層寸法(mm)250×337使用可能用紙サイズA4アズワン品番7-3090-01
  • ポップアップ サンホープ

    ポップアップ

    サンホープ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    水圧でMPローテーターが飛び出すポップアップライザー。MPローテーターシリーズと併用。
  • (POP1)マグネットタイプ クリップ100mm MGC1(M100)-2M1 POP1

    (POP1)マグネットタイプ クリップ100mm MGC1(M100)-2M1

    POP1
    759税込835
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
    材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール寸法(mm)クリップ:22、マグネット:32ワイヤー径(Φmm)1.2開口寸法(mm)10ワイヤー長(mm)100
  • (POP1)マグネットタイプカード差し100mm MGT(M100)-2M1 POP1

    (POP1)マグネットタイプカード差し100mm MGT(M100)-2M1

    POP1
    799税込879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
    材質PC/POM/ABS/SUS寸法(mm)カード差し:27(0.4厚のものまで挟めます)、マグネット:32ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)100
  • (POP1)フック型 R-1 100ミリ(ABS/透明) POP1

    (POP1)フック型 R-1 100ミリ(ABS/透明)

    POP1
    438税込482
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    カード及びボード類の差し込みに適してます。
    材質ABS対応t0.09~5mmの素材に対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×27×8
  • (POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm  C1T(M100)-2M1 POP1

    (POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm C1T(M100)-2M1

    POP1
    599税込659
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。
    材質カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)27×190開口寸法(mm)カード差し:0.4、下クリップ:10ワイヤー長(mm)100
  • (POP1)折りたたみ式サインスタンド OS100C6P10-M1 POP1

    (POP1)折りたたみ式サインスタンド OS100C6P10-M1

    POP1
    689税込758
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
    材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●ベース・ポール:ポリエチレン(スチロール)寸法(mm)W80×H148×直径100開口寸法(mm)クリップ:10
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
  • (POP1)円盤ベースタイプ クリップ100mm  100&14P(M100)-2M1 POP1

    (POP1)円盤ベースタイプ クリップ100mm 100&14P(M100)-2M1

    POP1
    659税込725
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
    材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)クリップ:W22、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2開口寸法(mm)10ワイヤー長(mm)100
  • (POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1 POP1

    (POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1

    POP1
    689税込758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
    材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)円盤:1×Φ100開口寸法(mm)10ステンレス線(Φ)(mm)1.2幅W(mm)クリップ:22
  • (POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1 POP1

    (POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1

    POP1
    599税込659
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    先端にPOPを貼りつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。貼り付け面ウレタン両面テープ付
    材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)貼り付け面:W20 、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)200
  • (POP1)ミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGF(L300×100)-M2 POP1

    (POP1)ミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGF(L300×100)-M2

    POP1
    899税込989
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
    材質ABS樹脂、ステンレス線:1.2mmΦ寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
  • (POP1)パイプミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGFE(300×100)-M1 POP1

    (POP1)パイプミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGFE(300×100)-M1

    POP1
    899税込989
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
    材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル+ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)100×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • REBOOTER RPC-5NC 明京電機

    REBOOTER RPC-5NC

    明京電機
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル
    仕様ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220電源供給方式セルフパワー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
  • (POP1)円盤ベースタイプ カード差し POP1

    (POP1)円盤ベースタイプ カード差し

    POP1
    599税込659
    1セット(5個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    先端のカード差しにPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
    材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)カード差し:W27(挟める印刷物 厚さ0.4まで)、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2
  • (POP1)パイプミニのぼり 円盤タイプ POP1

    (POP1)パイプミニのぼり 円盤タイプ

    POP1
    589税込648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 艶無カラーMGシート大 ミツヤ

    艶無カラーMGシート大

    ミツヤ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    片面にカラーの付いたマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂け、切り取りも簡単。文字を書くとPOPや広告板、予定表などに便利です。文字消しはできません。(つや無し)。サイズは300ミリ×100ミリ×0.8ミリ。書き込みタイプ。
    材質ゴム磁石、PVC材寸法(mm)300×100包装フックの出来るPP袋入数1枚
  • カラーマグネットシート ミツヤ

    カラーマグネットシート

    ミツヤ
    489税込538
    1枚
    3日以内出荷
    片面にカラーの付いたマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂け、切り取りも簡単。文字を書くとPOPや広告板、予定表などに便利です。文字消しはできません。(つや無し)。サイズは300ミリ×100ミリ×0.8ミリ。書き込みタイプ。
    用途マグネットシート仕様シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可材質ゴム磁石/PVC材寸法(mm)300×100
  • CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm ヒサゴ

    CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm

    ヒサゴ
    799税込879
    1袋(20枚)
    3日以内出荷
    片面が「自己吸着加工」を施した吸着シートになっている、ステッカータイプのラミネートフィルムです。平滑な面に吸いつくように貼り付き、のり残りなくはがせて、貼り直すことができます。
    用途吸着面が透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。両面印刷した用紙をラミネートすれば、窓の内側と外側にそれぞれ違う内容を掲示できます。POPとして。使いやすい正方形の100×100mmサイズ。
  • 木綿プリント バイアステープ キャプテン

    木綿プリント バイアステープ

    キャプテン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋
    6日以内出荷
    ナチュラル系の作品作りにぴったりな小花柄。 POPな水玉&ギンガムチェック・タータンチェック柄。 素材は綿100%で、もちろんノンホルマリンのバイアステープです。
    幅(mm)20長さ(m)2タイプ両折混率(%)綿100
  • アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド スマイル[家具]

    アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド

    スマイル[家具]
    34,980税込38,478
    1ケース(60個)
    3日以内出荷
    POPホルダーが一体化したナプキンスタンド(POPは両面に入ります)。卓上スペースを有効に使え、追加メニュー等の提示に最適です。マグネット着脱なので、簡単にPOPの出し入れができます。清潔感のある透明アクリル製で、和洋を問わずに使えます。
    材質アクリル、磁石透明収納寸法(mm)内寸:W93×D36
  • 遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino 明京電機

    遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino

    明京電機
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、従来のリブーターの基本機能に加え、PoEスイッチと連携し、PoEスイッチのポート単位で死活監視&自動リブートが可能です。 ■活用用途:遠隔電源制御・監視(機器リブート)向け。 ■主な機能:1.死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。※PoEスイッチ連携によりポート制御可(PoEポート制御 8ポート)。・対応PoEスイッチは、TELNETで制御可能なインテリジェントタイプ。最大4機種の異なるPoEスイッチを制御可。※対応スイッチ一覧は、メーカーHP> 製品紹介> PoEリブーター> PoE BOOT nino PoE8M2> 『対応インテリジェントPoEスイッチ一覧表』参照。2.遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3.スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※週間スケジュール搭載(簡易版 - 日/ 曜日指定の設定のみ) ■活用シーン:* オフィス/店舗: 郊外拠点 - テレワーク メール遠隔電源制御、スケジュール自動電源制御。* 郊外・遠方拠点: 防犯カメラシステム、インターネットマンションの共有ルーター監視。※カメラシステム例:特に新規/既存システムが混在し、特定ポートのカメラ再起動(他ポートは電源ON状態)が必要な場合、PoEポート制御は有効です。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、システムの利便性向上、通信の安定性向上。
    仕様ハードウェア:*アウトレット:2個。*最大制御出力:100VAC10.5A(1050W)。*最大消費電力:4.0W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ。*別売品:壁面取付金具(ATT02)、19インチラック取付金具(ATT3A8)。厚さ(mm)40質量(g)1200規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、TELNET、E-mail。*Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件。機能*表示機能:LED×5個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)およびPoE-HUBポート制御。ハートビートによる判断。連動した電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*電源制御機能:2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)160×160使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
  • 遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT 明京電機

    遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT

    明京電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、AC100Vアウトレット×8系統、無電圧接点入出力×各1系統を有する19インチ1U型スケジューラーであり、年間スケジュール機能を有している最上位モデルです。 ■活用用途:スケジュール・無人運転 向け。 ■主な機能:1. 死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。2. 遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3. スケジュール運転:・設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※年間スケジュール搭載(詳細版 - カレンダー組込、祝日/年月日指定を含め個別設定可)。活用例: サイネージ配信プランに従い細やかなスケジュール運転を実現。4. 接点インターフェース搭載:無電圧接点入出力各1系統を搭載、電源出力との連動でき、幅広い分野での活用が可能。 ■活用シーン: * 店舗・共有施設: デジタルサイネージ。 * 文教・スタジアム: 教育現場講義システム、デジタルサイネージ。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、年間スケジュール運転による節電効果。
    仕様ハードウェア:*アウトレット数:8個(抜け防止型)。※NEMAについて:抜け防止型にNEMAの型名はありません。NEMA5-15Rを利用可能。*手動スイッチ:1個(本体スイッチ)。*電源制御出力:最大1500W。消費電力:最大5.8W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*使用環境:温度0~40℃、湿度20~85%(ただし結露なきこと)。*外形寸法:438(W)×43.4(H)×238(D)mm[脚ゴム除く]。*重量:約4.0kg。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵(15A)、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、シリアルケーブル1本、3/2P変換プラグ1個、ラック取付金具。*別売品:温度センサ(RP-TS004)、リモートスイッチ(RP-SW001)。厚さ(mm)43.4質量(g)4000規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、SSH、TELNET、E-mail。*Serial:ターミナル(調歩式)、MODEM(ATコマンド)。*Schedule:年間※NTPサーバーによる補正機能あり(時計:月差約±30秒)。機能*表示機能:LED×11個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御。*温度監視機能:毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF)。*電源制御機能:8アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*接点制御機能:1接点出力の制御機能(ON/OFF)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*Shutdown機能:電源OFFに連動したシャットダウンスクリプトを実行。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。*UPS連携機能:UPSからの停電信号を受けた電源制御(OFF)。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。・Serial:RS-232CD-sub9×2。・温度センサ:専用通信RJ-11×1。・接点:入力1、出力1(無電圧接点)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)238×438使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
  • ワイヤーバスケット(POPホルダー&トレー付き) アルファ

    ワイヤーバスケット(POPホルダー&トレー付き)

    アルファ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シンプルで使い勝手抜群!カゴ&POPホルダー一体型のトレー付きバスケット。器具の「商品陳列什器・ワゴン」便利な販促什器、ツール系商品です。
    用途パウチ飲料、ペットボトル、レトルト調味料などに。ゴンドラエンドに最適です。材質スチール・PET耐荷重(kg)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×345×125/(かご内寸)60×337×100/(POP)58×330
  • 人感センサー付き音声案内機音声案内機サウンドバリアサインPOPセット Reelex

    人感センサー付き音声案内機音声案内機サウンドバリアサインPOPセット

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    25日以内出荷
    カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。A5サイズまでのメッセージが表示可能なサインPOPがセットになっています
    用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5851セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、サインPOP(BLP-SP1)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能