カテゴリ

  • 電動工具(114)
    • 研削/研磨(20)
    • ポリシャ(68)
  • 清掃用品(367)
    • ポリシャー本体(77)
    • ポリシャー用替ブラシ(195)
    • その他掃除機用部品・オプション(1)
  • 空圧工具(76)
    • サンダー/ポリッシャー(46)
  • 研磨材(83)
    • バフ(8)
    • クッションパット(7)
  • 鈑金・塗装(15)
    • ウールバフ(2)
    • スポンジバフ(6)
  • 洗車・清掃(57)
  • 整備工具・収納(14)
  • バイク部品(7)
  • 作業工具(4)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 265~535(2)
  • 2000(13)
  • 2000~5000(3)
  • 2500(3)
  • 3000(4)
  • 3000~4500(5)
  • 3000~5200(3)
  • 3000~5500(2)
  • 3200(4)
  • 3500(4)
  • 4000~5500(2)
  • 4500(4)
  • 5000(5)
  • 5500(2)
  • 7500(4)
  • 7600(5)
  • 9000(6)
  • 9500(4)
  • 10000(3)
  • 12000(3)
保証期間
  • 1年間(3)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • EARTH MAN(9)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](73)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • マキタ(8)
  • CONDOR(山崎産業)(77)
  • 3M(スリーエム)(24)
  • コンパクトツール(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • ペンギンワックス(36)
  • エスコ(29)
  • アピア[清掃用品](28)
  • SHINANO(信濃機販)(27)
  • 修理(26)
  • NSK(ナカニシ)(23)
  • ツボ万(23)
  • RUPES(22)
  • SMSJapan(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
サービス分類
  • 修理(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「porissya」の検索結果

704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ電動ポリシャー グリップハンドル付モノタロウ(68件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)電子ポリッシャーHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
シャインポリッシュ AC100V 1M PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1MPROSTAFF(プロスタッフ)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152
ポリッシャーバフセット PROSTAFF(プロスタッフ)ポリッシャーバフセットPROSTAFF(プロスタッフ)(63件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
シャインポリッシュ 艶出しクリーナー シーバイエスシャインポリッシュ 艶出しクリーナーシーバイエス(4件のレビュー)
849税込934
1本(480mL)
当日出荷
床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
シャインポリッシュ 拭き上げバフ PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ 拭き上げバフPROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)
599税込659
1個(2枚)
当日出荷
電動ポリッシャー「シャインポリッシュ」専用の拭き上げ用バフです。 超極細繊維により、液体ワックスはもちろん固形ワックスもムラなく素早く拭き上げできます。 バフ1枚でミニバンクラスの拭き上げが可能で、ワックス作業がスピーディーにラクに仕上がります。 また、洗って繰り返し使用でき経済的にご使用いただけます。
質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×185×25危険物の類別非危険物
シャインポリッシュワックス PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュワックスPROSTAFF(プロスタッフ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色特性傷消し質量(g)392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
シャインポリッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュPROSTAFF(プロスタッフ)
4,998税込5,498
1個
欠品中
自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。
用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物
シャインポリッシュ コーティング PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ コーティングPROSTAFF(プロスタッフ)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング 煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書質量(g)365寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能危険物の性状非水溶性
シャインポリッシュ シーバイエスシャインポリッシュシーバイエス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(2L×8本)
5日以内出荷
スプレーして拭き取るだけで、事務用器具・備品などのツヤを出し保護します。 シャインアップの詰め替えタイプです。
液性弱アルカリ性使用の目安5g/m2(スプレイヤー3~4回)
充電式サンダポリッシャ マキタ充電式サンダポリッシャマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPESRUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)RUPES(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ1袋2個入
型番47.105
アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウアングルポリッシャー ミニミニモノタロウ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ全長(mm)135質量(g)580使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(10.0MB)
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から6日以内出荷
水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。
材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10
サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー大一産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター幅(mm)90質量(kg)約2(バッテリー込)高さ(mm)1150~1450(伸縮式)回転数(min-1[r.p.m])180回転/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式)連続使用時間(分)約90~120充電時間(分)約180関連資料(0.85MB) (0.85MB)取扱説明書(13.99MB) (13.99MB)パッドサイズ(inch)7防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
ポリシャー用替ブラシ(トーロンブラシ) CONDOR(山崎産業)ポリシャー用替ブラシ(トーロンブラシ)CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
キャリパーポリッシャ KTCキャリパーポリッシャKTC(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤) アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤)アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#320
コンドル ポリシャー用プレート CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャー用プレートCONDOR(山崎産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
各種ブラシやパッド台を取り付けるための金具。
用途ポリッシャー用プレート
ハブポリッシャ KTCハブポリッシャKTC
999税込1,099
1本
当日出荷
自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
スライドピンポリッシャ KTCスライドピンポリッシャKTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)171
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
電動ポリッシャー用ベースパッド EARTH MAN電動ポリッシャー用ベースパッドEARTH MAN(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
面ファスナータイプで簡単装着!
用途EP-900SCA用のベースパッドです。寸法(Φmm)150取付ねじM16
バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属 YAMAZEN(山善)バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適していますデッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適していますコーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利仕様パワー(W):10材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)710奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])約300入力電圧(V)AC100保護等級IPX5(生活防水)連続使用時間(分)約40~50バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電電流(A)~0.8充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)2000取扱説明書(2.01MB)
充電式ハンディポリッシャー 大橋産業(BAL)充電式ハンディポリッシャー大橋産業(BAL)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!握りやすく使いやすいコンパクト設計高トルクモータ採用でパワフル磨き状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかるUSB充電式(Type-C)
セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書質量(g)240径(Φmm)ベースパッド:50/100定格出力5V/0.8Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150使用環境温度(℃)10~40入力端子USB Type-C無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間60分パッド径(Φmm)50/100バッテリー容量(Wh)7.2
ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウウールバフ ミニポリッシャー用モノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80厚さ(mm)10内径(Φmm)9取付け方法マジック式危険物の類別非危険物
ダブルアクションポリッシャー  パッド 京セラインダストリアルツールズダブルアクションポリッシャー パッド京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種RSE-12550、APED130KR、BRSE-1800L1
スポンジポリッシャー アーバー付 RELIEFスポンジポリッシャー アーバー付RELIEF(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
ベストシャーペンポリッシュシート #3000 アピア[清掃用品]ベストシャーペンポリッシュシート #3000アピア[清掃用品]
3,698税込4,068
1箱(10枚)
3日以内出荷
磨き用・ガラス・衛生陶器の汚れ落とし・シンクの傷落とし・樹脂製品の汚れ落とし
用途ガラス、衛生陶器の汚れ落とし、シンクの傷落とし、樹脂製品の汚れ落としオレンジ長さ(mm)230幅(mm)150高さ(mm)7種類MCF#3000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ランチャープロスターターセット FPSランチャープロスターターセットFPS
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
初めに揃えておきたいオプションが入ったお得なセット
セット内容飛散防止ランチャープロカバー×1個、パッド7インチ(赤パッド・青パッド・マイクロファイバーパッド)×各1枚
スコッチ・ブライト ハイプロパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハイプロパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷から29日以内出荷
極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
ポリシャー用プレート アマノ武蔵電機ポリシャー用プレートアマノ武蔵電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチトーロンブラシ) CONDOR(山崎産業)ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチトーロンブラシ)CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付けられるプレート(プラスチック)付
用途床洗い用サイズ(inch)12トラスコ品番336-6669質量(kg)2
ポリッシャー用ドライビングパッド CONDOR(山崎産業)ポリッシャー用ドライビングパッドCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
スコッチ・ブライト レッドバッファーパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト レッドバッファーパッド3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から18日以内出荷
ポリエステル不織布に鉱物粒子を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。
...