カテゴリ
- カー用品(21)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pormido」の検索結果

純正交換型ミラータイプドラレコ(車外リアカメラ)
PORMIDO¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷高輝度液晶: 1200cd/m2の明るさを実現し、昼夜問わず鮮明な映像を提供。自動輝度調整: 車内の明るさに応じて液晶の輝度を自動で調整、視認性を向上。純正風デザイン: 取付ステーで純正ミラーを丸ごと交換、車種専用設計で、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。11インチタッチパネル: 軽自動車から普通車に最適な大画面液晶。バイザー使用も可能。高画質録画: フロントカメラ2K(1440P)リアカメラ(1080P)高解像度、鮮明に映像を記録する。暗視機能: 前後ともにSTARVIS搭載+HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らす。リアカメラズーム機能: 安全性を高めるため、後方カメラの映像を調整可能。駐車監視機能: 72時間駐車監視、衝撃検知やタイムラプス録画対応。多機能録画: 常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視録画、音声記録対応。64GB microSDカード付属【Class10以上の8~128GBのmicroSDカードに対応】。高耐久性: 耐寒・耐熱、耐衝撃、防爆設計で信頼性抜群。便利機能: バック連動機能、上下反転・正像鏡像切替、GPS機能、スモークフィルム対応機能(透過率5%以上対応、スモークを貼った場合、録画映像が少し暗くなることがあります)。
純正交換型ミラータイプドラレコ(車内リアカメラ)
PORMIDO¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷高輝度液晶: 1200cd/m2の明るさを実現し、昼夜問わず鮮明な映像を提供。自動輝度調整: 車内の明るさに応じて液晶の輝度を自動で調整、視認性を向上。純正風デザイン: 取付ステーで純正ミラーを丸ごと交換、車種専用設計で、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。11インチタッチパネル: 軽自動車から普通車に最適な大画面液晶。バイザー使用も可能。高画質録画: フロントカメラ2K(1440P)リアカメラ(1080P)高解像度、鮮明に映像を記録する。暗視機能: 前後ともにSTARVIS搭載+HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らす。リアカメラズーム機能: 安全性を高めるため、後方カメラの映像を調整可能。駐車監視機能: 72時間駐車監視、衝撃検知やタイムラプス録画対応。多機能録画: 常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視録画、音声記録対応。64GB microSDカード付属【Class10以上の8~128GBのmicroSDカードに対応】。高耐久性: 耐寒・耐熱、耐衝撃、防爆設計で信頼性抜群。便利機能: バック連動機能、上下反転・正像鏡像切替、GPS機能、スモークフィルム対応機能(透過率5%以上対応、スモークを貼った場合、録画映像が少し暗くなることがあります)。
11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN
PORMIDO¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷11.8インチの大画面、2K解像度を誇るディスプレイ。・鮮明でリアルな2K映像:最新のディスプレイ技術を採用し、豊かで自然な色彩を実現し、写真や動画、ナビゲーションの地図が驚くほど表現される。・直感的な操作とエンターテインメント性:大画面でアイコンや文字が見やすく、操作が直感的で簡単。運転中でも安全に使用できます。映画や動画を楽しめ、長距離ドライブも退屈しない。・洗練されたデザイン:スリムベゼルデザインで、画面占有率が高く、車内のインテリアに高級感をプラス。Android 13搭載の高性能モデル。・Android13搭載:操作が簡単、Google Playからお気に入りのアプリを存分楽しめる。・高性能アプロセッサ、スムーズな操作を実現:QCM6125の8コアプロセッサにより、高速かつ効率的な動作を実現。・RAM・ROM 8+256GB大容量:音楽、映画、ゲーム、ナビゲーションなど、多彩な機能を存分に楽しめる。・マルチウィンドウ機能:ホーム画面上で動画を小窓表示可能。ナビゲーションを使用しながら、動画の視聴も可能。ワイヤレスCarPlay・Android Auto対応。ワイヤレスでのCarPlayナビとAndroid Autoナビに対応。スマートフォンと簡単に接続でき、ナビゲーション、音楽、メッセージ送受信などの機能を車内でシームレスに利用可能。ワイヤレス・有線対応ミラーリング機能。ワイヤレスおよび有線でのAirplay、Miracast機能も完備。スマートフォンの画面を車のディスプレイにそのまま映し出すことができ、動画視聴やアプリの使用が可能です。インターネット接続方法。・2.4G/5GWi-Fiに対応:スマホ端末のデザリング機能・車載Wi-Fiの利用でインターネットを簡単に接続できる。・SIMカード接続:直接的にSIMカードを機器と接続してドライブ中に途切れることなくインターネットを利用できる。様々な機能。・Bluetooth 5.0を搭載:従来のバージョンよりも高速で安定した接続を提供し、運転中でもスマートフォンに触れることなく、音声で通話の応答や終了ができる。・DSP調整可能:DSP(デジタルシグナルプロセッサ)調整により、低音から高音まで、細かい調整が可能で、自分好みのサウンドを作り出せる。・PBP-2分割画面機能搭載:android ディスプレイオーディオはPBP機能を搭載し、1つのディスプレイで2つの異なるソースを同時に表示可能。・バック連動機能:バック連動機能が搭載されて車両の安全性が向上し、駐車やマニューバーの頃お客様にしっかりサポート。多機能カーディオーオ接続。アンドロイド 1din ナビにHDMI出力、RCA入力、USBポートを装備し、様々なデバイスとの接続が可能。HDMI出力を使用することで、車内のディスプレイで外部デバイスに映像を表示できる。RCA入力とUSBポートを使用して、さまざまな音楽や動画コンテンツを手軽に再生できる。USB最大対応128GBまでです。技適証明取得済。技適証明番号:210-211565。
10.1インチフローティングディスプレイオーディオ2DIN
PORMIDO¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷ワイヤレス&有線CarPlay/AndroidAuto Mirrorlink/AirPlay対応。当該製品はカーオーディオの必要となる四つ機能が搭載して、従来の有線接続のみ型を突破し、ワイヤレス&有線まで進化しました。煩雑な配線という悩みから解放、スマホ側で接続操作をし接続したら、ナビゲーションや音楽再生、通話等のアプリを使用できます。1280X800pixel高精細解像度QLEDタッチスクリーン。1280X800pixel高精細解像度液晶を採用し、広い視野角や繊細な色彩で驚異的な視覚体験をご提供でき、更にQLED液晶が採用されていますので色のコントロールがはっきり、どの角度での色彩変化も仄かでSFやホラー型映画の視聴体験は臨場感満々でスクリーン画面を生で反映しております。豊富な機能が集約されたカーオーディオ。・Bluetooth5.0搭載。・DSP機能内蔵。・外部入出力端子対応、USBストット二つ配備。・ステアリングコントロール機能あり。技適取得済み品。当該製品は技適取得ですので、ご安心してください。「技適認証番号:210-211565」
10.26インチドラレコ付ディスプレイオーディオ
PORMIDO¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷ポータブルディスプレイオーディオ+ドライブレコーダー機能搭載: ポータブルディスプレイ、オーディオ機能、ドライブレコーダー機能を組み合わせた1台で、便利で快適な車の利用体験を提供します。10.26インチIPS液晶タッチパネル: 10.26インチの大画面で、鮮明な映像と広い視野を実現。IPS液晶で色彩の変化なし、応答速度も高く、快適に使用できます。ダッシュボード置ける台座式+ソフトシリコンゴムのデザイン: 底盤にソフトシリコンを採用し、強い粘着力の両面テープでダッシュボードにしっかりと固定できます。Apple Carplay/Android Autoワイヤレス接続対応: スマートフォンをワイヤレスで接続し、快適なカーエンターテインメント体験を実現します。iPhone Airplay & Android Miracast ワイヤレス接続対応: スマートフォンの画面を車のディスプレイにミラーリング。ナビゲーション、音楽、ビデオ、写真を大画面で共有できます。Bluetooth 5.0対応: スマホの音楽や電話を高音質で車内で楽しめます。安定した接続が可能です。SONY IMX307センサー搭載でFHD 1080P 前後同時録画: 高画質で前後の状況を記録。HDR/WDR機能で明暗差を補正し、鮮明な映像を表示します。無段階最大2倍のリアズーム機能: リアカメラの画面を拡大・縮小し、後方の状況を確認しやすくなります。Gセンサー機能: 全方位の衝撃を検知し、その瞬間の動画を自動でロック・保存。5段階の感度調整が可能です。駐車監視モード搭載: 最大72時間の常時録画対応。専用の駐車監視電源ケーブル(オプション)を使用して駐車監視モードが利用できます。リアカメラ車内に取り付け可能: リアカメラは360度回転でき、150度広角で広範囲の視野を提供し、駐車時やバック時に役立ちます。バック連動・ガイドライン補助: リアカメラの赤線をバックランプのアクセサリーヒューズに接続すると、バック連動機能が作動します。LED対策済: フロントカメラは27.5fpsで信号LED灯に対応。リアカメラは30fps固定で高画質を保証。
10.1インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN
PORMIDO¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷8コアプロセッサと大容量の4GB RAM+64GB ROM。パワフルな8コアプロセッサ、4GB RAM+64GB ROMの大容量は、高速なパフォーマンスと膨大なデータ保存を約束。どんなタスクもサクサクこなし、スムーズなドライブを実現します。WiFi接続と4Gカードの使用により、YouTube、Vimeo、Spotifyなど様々なアンドロイドアプリを自由に楽しむことができ、驚きの世界をあなたの指先に届けます。ワイヤレス・有線Apple CarPlay/Android Auto/ミラーリング機能搭載。Apple CarPlay/Android Autoが、iPhone/Androidスマホの究極の体験を車にもたらします。ナビゲーション、音楽、通話などのアプリに簡単にアクセスし、運転中でも安全に利用できます。ミラーリング機能で、ナビゲーション、メディア再生、YouTube、Netflix、Prime Videoなどアプリの使用など、スマートデバイスのコンテンツを快適に車内で利用できます。10.1インチQLED大画面。10.1インチQLED大画面カーオーディオは、1280×800pixelの超高解像度のディスプレイを採用し驚きと革新をもたらします。スムーズなタッチスクリーンは、瞬時の反応性を提供。全面?合のデザインと超薄型のベゼルは、一体感ある美しさを実現し、車内空間を彩ります。さまざまな機能を満載。PIP+PBP機能によって、ナビゲーション地図をメイン画面で表示しながら、同時に音楽再生や通話履歴をサブ画面で確認することができます。GPSとBeidouを組み合わせたナビゲーションは、目的地への経路案内だけでなく、周辺の施設や観光スポット情報、ガソリンスタンドや駐車場の位置情報など、さまざまな情報を提供します。バックギアに切り替えた際に、車の後方や周囲の状況をビデオ映像やセンサー情報を通じて表示することができます。最新のBluetooth 5.0技術を搭載して、迅速かつ安定した接続が可能です。音楽のストリーミングや通話など、各種のデータ転送がよりスムーズに行えます。メディア再生:USBより、豊かな映画、音楽、動画コンテンツを最高の品質で楽しむことができます。ステアリングコントロール機能:運転中に手をハンドルから離すことなく、さまざまな機能を操作することができます。技能取得済み。電波法に基づいて、無線の機能を持っている商品に関しては、技術基準適合証明(或いは工事設計認証)の取得が必要であります。技能認証番号:【R210-211565】
11インチミラー型高輝度ドラレコ(車内リアカメラ)
PORMIDO¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷ソニーIMX462搭載カメラ+高輝度タッチパネル:前後カメラに高輝度撮影対応のIMX462センサー内蔵かつ爆光のデジタルインナーミラー、直射日光下でも、映像が見えにくいといったストレスから解放され、安全な運転をサポートします。高速フレーム撮影+最大60FPS対応:ソニーIMX462センサーを採用、最大60fpsでの撮影が可能であります。60fpsのカメラは、1秒間に60フレームの画像を記録します。これにより、映像が非常に滑らかになり、動きの速い対象物も鮮明に捉えることができます。暗視機能(*STARVIS)超進化:IMX462センサーはソニーのSTARVIS技術を採用しており、わずかな光でも高感度で撮影できる能力を持っています。これにより、街灯のない環境でも鮮明な画像を捉えることが可能です。さらにダックスモークでも夜に見えます!。HDR&WDR機能搭載+8層ガラスレンズ採用:逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、鮮明でクリアな映像を確保します。明るい部分と暗い部分が同時に存在するシーンでも、バランスの取れた映像を提供できます。前後カメラ分離型+広視野角撮影:フロント170°リア140°撮影角度と前後カメラ分離式のデザインにより、車両の周囲を広範囲にカバーし、前方の交通状況はもちろん、後方からの接近車両も余裕を持って記録できます。20段階ズーム機能:リアカメラ映像は20倍表示範囲拡大可能で、後方の障害物を確認できこなして後方車の距離さを掴みやすくなります。10段階の感度調整が可能な3軸Gセンサー:衝撃検知の感度を10段階で調整可能です。路面状況や走行環境に応じて、最適な感度を選択でき、重要な瞬間は確実に記録します。さらに、Gセンサーが6つの方向(前後・左右・上下)からの衝撃を検知。あらゆる角度からの衝撃に対応し、事故や異常事態を正確に記録します。12ヶ月保証期間:ご購入後、充実の30日間返品返金・交換する可能です。それと、お買い上げ日より12ヶ月保証期間付きますので、交換または修理を対応する可能です。機能スモークフィルム対応、駐車監視機能、GPS機能、バック連動機能、地デジTV対策など
10インチ純正風デザイン交換型ミラードラレコ(車内リアカメラ)
PORMIDO¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷純正風デザイン: 車種専用の純正ミラー交換タイプで、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。高輝度液晶: 600cd/m2の明るい広視野角IPS液晶を採用。高解像度録画: フロントカメラ2K、リアカメラ1080PフルHD、ソニー製センサーで前後同時高画質録画。広視野角でくっきり撮影。暗視機能: Starvis機能、HDR/WDR機能で夜間も鮮明な映像を提供。72時間駐車監視: タイムラプス録画と衝撃検知録画で駐車中も安心。バッテリー保護機能付き。高耐久性: 電波干渉対策、LED信号機対応、GPS内蔵。耐寒・耐熱・耐衝撃設計。機能バック連動機能、上下画面反転、正像鏡像切替可能カメラ仕様【リアカメラ】分離式、スモーク補正機能とズーム機能を搭載し、視認性を向上【フロントカメラ】分離式、2K解像度に進化し、設置自由度が高い分離式
11インチミラー型ドラレコ(車内外兼用リアカメラ)
PORMIDO¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
12インチミラー型ドラレコSTARVIS(車内外兼用リアカメラ)
PORMIDO¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷12インチIPS液晶とタッチパネル:高透過率IPS液晶と超高感度タッチパネルを採用し、12インチのワイド画面で視野が広くなり、運転中の視認性が向上します。防眩ミラー加工により、昼間の反射や夜間の眩しさを軽減します。後カメラズーム機能:PR998Cは、従来のデジタルインナーミラーの「距離感がつかみにくい」という問題を解消するため、後カメラズーム機能を開発しました。1x~15xのデジタルズーム機能で、リアカメラの映像を任意に拡大・縮小できます。設定した倍率は電源を切っても保存されます。ソニーIMX307センサー:ソニーIMX307センサーを採用し、日中の逆光やトンネルの出入り口での「白飛び」や「黒つぶれ」を抑え、明瞭な映像を記録します。WDR機能で夜間でも人や車を鮮明に記録できます。ケーブル配線:新しい設計では、GPSアンテナ、電源ケーブル、前後カメラ接続を1本のTYPE-Cケーブルにまとめました。これにより、見た目がスッキリし、配線の安定性も向上します。24時間駐車監視機能:駐車監視機能を搭載し、エンジンオフ後でも24時間監視が可能です。監視用の降圧ケーブルが必要です。Gセンサーの改良:新しいGセンサーは、5つの感度レベルと6つの感知方向で安全性能が大幅に向上しました。従来のGセンサーと比べて、安全性能が大幅に改善されています。様々な機能:GPS機能、ノイズ対策等。機能GPS機能、ノイズ対策等
11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN
PORMIDO¥57,980税込¥63,7781台7日以内出荷11.8インチ大画面2K解像度QLEDカーナビ。次世代カーナビ「G10」新登場!2K解像度による鮮明な映像は立体感と滑らかさを兼ね備え、想像以上の極める高画質を提供頂き、オンライン地図やYouTube、netflixなどの動画視聴にも最適です。11.8インチQLEDディスプレイにより、視野角がもっと広く、細部まで鮮明に表示されるため、ドライブ中の情報確認がより快適に。画質はもちろん、 滑らかなタッチ操作は迅速かつ直感的。視覚と操作性の両方で、これまでにないドライブ体験を提供します。高性能8コアCPU、6+128GB大容量ストレージ。アンドロイドシステム搭載、googleストアにより様々なアプリがダウンロードできます。音楽アプル、hulu,netflixなどのアプリも使用放題!更に超高性能8コアCPU+6GB RAM+128GB ROM大容量ストレージ搭載、 複数のアプリを同時に利用してもラグを感じさせません。Wi-Fi/4G SIMカード対応で快適なインターネット環境。車載ポケットWi-Fi、スマホのテザリング、または4G SIMカードを利用してインターネットに接続可能。最新のマップデータや動画視聴をはじめ、Androidディスプレイオーディオの機能を最大限に活用できます。ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続。iPhone/AndroidスマホをUSBケーブルで接続する必要がなく、車に乗り込むだけで自動的に接続されます。ワイヤレス接続対応ナビ、ケーブルの煩わしさから解放されます。ワイヤレス接続を利用することで、音楽やナビゲーションアプリをスムーズに操作でき、ハンズフリー通話も可能です。これにより、安全運転を維持しながらスマートフォンの機能を活用できます。有線&無線AirPlay/Mircast接続対応。スマートフォンの画面をカーナビにミラーリングし、ナビゲーションアプリや音楽アプリを大画面で利用できます。AndroidおよびiOSデバイスと互換性があり、さまざまなスマートフォンからミラーリングが可能です。★一部アプリが著作権あるのため、ミラ―リング機能を非対応です。業界先進のBluetooth 5.2を採用。Bluetooth 5.2技術を搭載し、接続の安定性と通信速度が大幅向上。音楽再生中の音飛びや通話中の途切れを心配する必要はありません。高速&安定な音楽/電話対応を提供。多機能で快適なドライブをサポート。・多比率の2分割画面:2つのアプリを同時に表示させて画面の分割比率は「1:1」、「1:2」、「2:1」の選択が可能です。*ホーム小窓に地図ナビを固定したら、その地図ナビを2分割画面機能が非対応。・PIP機能対応:USB動画再生する時、動画をほかのアプリケーションを同時表示。・AM/FMラジオ放送対応:76MHz~108MHzの広帯域対応で、快適なラジオ視聴が可能。・DSP音質調整:低音から高音まで細かくカスタマイズでき、臨場感のあるサウンドを実現。・USB接続:最大256GBの外部USBメモリ対応で、好きな音楽や動画を手軽に持ち運び可能。さまざまな車種に対応する後付けカーナビ。1DIN設計&上下移動が可能な構造により、従来装着が難しかった車種にも取り付け可能。左右-15°~+15°、前後-20°~+30°の角度調整や上下スライド調整も可能。さらに、ディスプレイオーディオユニット自体の回転機能を備え、より柔軟な設置が可能です。(※表示画面の回転は不可)
11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ)
PORMIDO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
10.1インチDVD搭載フローティングディスプレイオーディオ2DIN
PORMIDO¥40,980税込¥45,0781台7日以内出荷10.1インチ高画質QLED液晶ディスプレイ。・10.1インチ、1280x800ピクセルの高精細QLED液晶を採用。広い視野角と鮮やかな色彩で、臨場感ある映像を楽しめます。CarPlay・Android Auto・Mirrorlink・AirPlay。・CarPlay、Android Auto、Mirrorlink、AirPlayに対応。有線とワイヤレスの両方で接続可能。スマホを使ってナビゲーションや音楽を簡単に操作できます。・ミラーリングを通じて、携帯でダウンロードされた音楽や映画、YouTubeやGoogleマップなどのアプリも気楽に楽しめます。豊富な入出力端子。USB・SDカード・RCAを備え、USBメモリーやSDカードを使用して音楽や動画を再生可能。RCA出力により、後部モニターとフリップダウンロードモニターなど連動接続出来ます。「ご注意、本機はRCA端子のTVチューナーしか対応できません。」。様々な機能。・Bluetooth 5.0搭載:Bluetooth音楽や通話・CarPlay/AndroidAuto Mirrorlink/AirPlayを使用する場合、より安定でより早く接続することができます。・ステアリングコントロール機能:ハンドルボタンをカーオーディオ側と記憶させれば、曲目調整や音量調整はもちろん、モードの切り替えや製品のオフオンもわざわざ手をハンドルから離れずに操作できます。・イコライザー調整機能:DSPチューニングシステムにより、6つの音質調整項目をカスタマイズ可能。優れた音質体験を提供します。・バックカメラ連動機能:前後カメラ接続口を備え、駐車時の安全をサポート。バック連動機能も搭載しています。(カメラは別途購入となります。)
10インチ純正風デザイン交換型ミラードラレコ(車外リアカメラ)
PORMIDO¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷純正風デザイン: 車種専用の純正ミラー交換タイプで、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。高輝度液晶: 600cd/m2の明るい広視野角IPS液晶を採用。高解像度録画: フロントカメラ2K、リアカメラ1080PフルHD、ソニー製センサーで前後同時高画質録画。広視野角でくっきり撮影。暗視機能: Starvis機能、HDR/WDR機能で夜間も鮮明な映像を提供。72時間駐車監視: タイムラプス録画と衝撃検知録画で駐車中も安心。バッテリー保護機能付き。高耐久性: 電波干渉対策、LED信号機対応、GPS内蔵。耐寒・耐熱・耐衝撃設計。機能バック連動機能、上下画面反転、正像鏡像切替可能カメラ仕様【リアカメラ】分離式、スモーク補正機能とズーム機能を搭載し、視認性を向上【フロントカメラ】分離式、2K解像度に進化し、設置自由度が高い分離式
11インチミラー型高輝度ドラレコ(車内外兼用リアカメラ)
PORMIDO¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷ソニーIMX462搭載カメラ+高輝度タッチパネル:前後カメラに高輝度撮影対応のIMX462センサー内蔵かつ爆光のデジタルインナーミラー、直射日光下でも、映像が見えにくいといったストレスから解放され、安全な運転をサポートします。高速フレーム撮影+最大60FPS対応:ソニーIMX462センサーを採用、最大60fpsでの撮影が可能であります。60fpsのカメラは、1秒間に60フレームの画像を記録します。これにより、映像が非常に滑らかになり、動きの速い対象物も鮮明に捉えることができます。暗視機能(*STARVIS)超進化:IMX462センサーはソニーのSTARVIS技術を採用しており、わずかな光でも高感度で撮影できる能力を持っています。これにより、街灯のない環境でも鮮明な画像を捉えることが可能です。さらにダックスモークでも夜に見えます!。HDR&WDR機能搭載+8層ガラスレンズ採用:逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、鮮明でクリアな映像を確保します。明るい部分と暗い部分が同時に存在するシーンでも、バランスの取れた映像を提供できます。前後カメラ分離型+広視野角撮影:フロント170°リア140°撮影角度と前後カメラ分離式のデザインにより、車両の周囲を広範囲にカバーし、前方の交通状況はもちろん、後方からの接近車両も余裕を持って記録できます。20段階ズーム機能:リアカメラ映像は20倍表示範囲拡大可能で、後方の障害物を確認できこなして後方車の距離さを掴みやすくなります。10段階の感度調整が可能な3軸Gセンサー:衝撃検知の感度を10段階で調整可能です。路面状況や走行環境に応じて、最適な感度を選択でき、重要な瞬間は確実に記録します。さらに、Gセンサーが6つの方向(前後・左右・上下)からの衝撃を検知。あらゆる角度からの衝撃に対応し、事故や異常事態を正確に記録します。12ヶ月保証期間:ご購入後、充実の30日間返品返金・交換する可能です。それと、お買い上げ日より12ヶ月保証期間付きますので、交換または修理を対応する可能です。様々な機能:スモークフィルム対応、駐車監視機能、GPS機能、バック連動機能、地デジTV対策など。機能スモークフィルム対応、駐車監視機能、GPS機能、バック連動機能、地デジTV対策など
液晶保護フィルム PORMIDO PR-G20 10.1インチ ディスプレイオーディオ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PORMIDO PR-G20 10.1インチ ディスプレイオーディオ寸法(mm)241.3×144.1取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム PORMIDO PR-G20 10.1インチ ディスプレイオーディオ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PORMIDO PR-G20 10.1インチ ディスプレイオーディオ寸法(mm)241.3×144.1取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム PORMIDO PR-G20 10.1インチ ディスプレイオーディオ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PORMIDO PR-G20 10.1インチ ディスプレイオーディオ寸法(mm)241.3×144.1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
日本製・ドライブレコーダー
NEXTEC(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)撮像素子200万画素 CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)画素数200万フレームレート27.5fps画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22
FIRSTCOM(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
デジタルインナーミラー
セルスター¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。 後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。 オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:362、別体カメラ:19コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:無し記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)保証期間3年視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り
ドライブレコーダー BALUCEⅢ
大橋産業(BAL)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fpsセット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画有効画素数本体・リアカメラ:200万記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080音声録音有(オン/オフ可能)RoHS指令(10物質対応)対応画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
日本製・ドライブレコーダー
NEXTEC(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷信頼の日本製 200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー 12V/24V車対応 地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減! LED信号機対応 小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして 保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると 古い保護ファイルから上書き保存されます。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1取付方式一体型本体質量(g)約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)210(DC12V時)/約120(DC24V時)解像度動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)撮像素子200万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素フレームレート27.5fps画角【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
リアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR
エンプレイス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷後方の視界クリア!乗員や荷物に遮られずに後方を確認できます。11インチIPS液晶ディスプレイ。タッチスクリーンで簡単操作。リアカメラ200万画素 FULL HD。HDR(ハイダイナミックレンジ)。12/24V対応用途ルームミラー、バックモニターとして。 デジタルミラー モニター リアカメラ バックミラー 車載 カメラ 液晶モニター 小型カメラ 後方確認 ドライブ 運転 ルームミラーカメラ バックモニター 後方カメラ 車用 車載モニタ カー用品 高画質 簡単取付セット内容本体、リアカメラ、取付バンド2、シガー電源、ケーブルクランプ16、リアカメラケーブル9m、取扱説明書兼保証書質量(g)リアカメラ:30(ブラケット部を含む)本体質量(g)322視野角対角124°水平113°垂直62°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×3.7×7.3(取付バンド部を含む)、リアカメラ:5×3×2.6(ブラケット部を除く)