カテゴリ
- パソコン/周辺機器(50)
- 家電(5)
- 農業機械(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AHS(2)
- ATEN(2)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- Dynabook(6)
- HLDS(1)
- LOGITECH(2)
- NEC(10)
- StarTech.com(1)
- TRACO POWER(1)
- アストロアーツ(2)
- アテイン(3)
- インターネット(1)
- サイバーリンク(10)
- サンワダイレクト(1)
- ジャングル(2)
- ソースネクスト(2)
- メディアカバーマーケット(3)
- ロジテック(4)
- 新ダイワ(5)
エコロジープロダクト

DVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート
ロジテック¥6,398税込¥7,0381個当日出荷オールインワンソフト付き!再生・編集・書き込みが可能なポータブルDVDドライブです。市販DVDの視聴はもちろん、本格的な動画編集で思い出を映像作品に仕上げることもできます。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 。Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込み、動画の再生・編集、音楽CDの再生・作成が可能です。 。奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 。USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 。※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 。万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 。※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 。長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 。※M-Discは別売りです。 。MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 。※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 。※Macでは地デジ録画コンテンツやDVD-RAMの再生・書き込みには対応していません。 。付属の再生ソフト「PowerDVD」で、OSで標準サポートされていないDVD-VIDEO再生やレンタルDVDの再生も可能です。 。※CPRM対応ディスクを再生するにはインターネット接続が必要です。 。付属の編集ソフト「PowerDirector」で、動画や写真に字幕・音楽などを加えてオリジナルムービーが作成できます。 。付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 。ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 。※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 。※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(動画再生ソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
DVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応
ロジテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 。Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。 。奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 。USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 。※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 。万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 。※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 。長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 。※M-Discは別売りです。 。MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 。※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 。付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 。ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 。※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 。※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付
BUFFALO(バッファロー)¥7,498税込¥8,2481台翌日出荷Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付
BUFFALO(バッファロー)¥6,698税込¥7,3681台翌日出荷「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
Enjoy Blu-ray
ソースネクスト¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷簡単に使えることに徹したDVD/ブルーレイ再生ソフトです。シンプルで使いやすいインターフェースで、タッチパネルでも操作しやすいデザインです。対応OSWindows 7/8/8.1/10 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機
Power2Go 13 Platinum 画面録画機能付き 通常版
サイバーリンク¥6,498税込¥7,1481個当日出荷Power2Go 13 Platinumは幅広いディスク形式に対応したWindows 11対応ライティングソフトです。用途ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。
Power2Go 13 Platinum 画面録画機能付き アップグレード & 乗換え版
サイバーリンク¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷Power2Go 13 Platinumは幅広いディスク形式に対応したWindows 11対応ライティングソフトです。用途ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。
PowerDirector 2026 Ultra アップグレード & 乗換え版
サイバーリンク¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。
動画×BD&DVD×メーカー 3
ジャングル(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるブルーレイやDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているブルーレイやDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。
動画×DVD×メーカー 3
ジャングル¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。


外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 書込ソフト バスパワー 軽量
ロジテック(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 。パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 。写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
ポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラック
LOGITECH¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 。対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応仕様●ローディング方式:トレー方式●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●添付ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):138mm●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●本体サイズ(D):133mm●DVD書込速度(Write):8倍速備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック
LOGITECH¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0


外付けDVDドライブ USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 再生/編集/書込ソフト バスパワー 軽量
ロジテック¥7,498税込¥8,2481個当日出荷国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
HLDS内蔵DVDスーパーマルチドライブ GHE0N.CXJU1HB(CD Cable付属)
HLDS¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷HLDS DVDスーパーマルチドライブ。メーカー:HLDS 日立LGデータストレージ。5インチですが、中身はスリムタイプのドライブとなります。SATAコネクターはSlim用に変更する必要があります。SATAとSLIMSATAの変換ケーブルが必要となります。付属しているのはSlim用SATA Power変換ケーブルとなります。インターフェースSlimline SATARoHS指令(10物質対応)対応
ステラショットLite
アストロアーツ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷天体撮影ソフトウェア。 美しい星雲・星団の撮影が、一眼デジカメと自動制御望遠鏡、それにステラショットLiteを使えば誰でも気軽に楽しめます。 ポートレート写真を撮るように簡単ではありませんが、難しいことはパソコンが手助けしてくれます。 少しだけ慣れが必要ですが、だからこそ美しい星々の画像がパソコンの画面に現れた瞬間の感動はひとしおです。 慣れれば画面に表示された星図上の星々をクリックするだけで、次々に天体写真を撮影できるようになります。 週末にアウトドアでのレジャーを楽しんだ夜には、大きめのモニタを用意して、さまざまな天体をステラショットLiteで次々に導入・撮影すれば、家族や友人といっしょに星雲・星団めぐりを楽しむこともできます。対応OSWindows 8.1 / 10
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷強化I/O絶縁:定格5000Vac、動作電圧1000Vac超高絶縁Peak電圧:9000Vdc(1s)コモンモード過渡耐性(dv/dt):15kV/μs動作温度範囲:-40→+85℃無負荷時の低消費電力:144→288mW最大88%の高効率2:1入力電圧範囲:9→18、18→36、36→75Vdc過負荷、過電圧、短絡から保護します3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-47
誰でもわかる Microsoft PowerPoint 2013 副読本
アテイン¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷「誰でもわかるMicrosoft PowerPoint 2013 副読本」は、DVD「誰でもわかるMicrosoft PowerPoint 2013 上下巻」の内容を学習できます。
CloneDVD2
AHS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷様々な環境に合わせて簡単に高画質なDVDダビングを実現するソフト。単純なダビングなら、「CloneDVD」ボタンから「次へ」「次へ」と進むだけ。「DVDタイトル」機能を使えば、自分だけのオリジナル編集も可能。片面2層DVD(DVD±R DL)の書き込みにも対応し、2層のDVDに画質を落とさずダビングできる。トランスコーディングにより、高速・高画質のDVDダビングを実現する。「チャプターカット」機能の搭載により、指定したタイトルから任意のチャプター(指定チャプターでない)だけを記録することができる。元の画質を落とさずにバックアップしたい場合にも、チャプターで区切って2枚のDVDに分けることができるので安心。また、ユーザーで自由に出力サイズを選択できる「カスタムサイズトランスコード機能」、トランスコード中の画質の確認もできる「リアルタイムプレビュー機能」、HDD上のDVDデータを手軽にメディアに書き込むことができる「既存データの書き込み」機能も装備。(旧「CloneDVD2」を持っているユーザーは、アップデータの適用により本製品と同等の機能を利用できるため、新規でご購入する必要はなし。)対応OSWindows 2000 Pro/XP Home/XP Pro/Vsita対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128MB以上ディスク10MB以上 ※作業時は10GB以上使用CPUCeleron 600MHz以上または同等以上の性能を有するx86互換CPU
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応最大消費電力(W)7.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
ビデオキャプチャー
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード本体質量(g)約12周波数(kHz)48(サンプリング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4記録方式Windows/mpg、Mac/mov消費電流(mA)最大250インターフェースUSB2.0保証期間ご購入日より1年電源タイプUSBバスパワーコネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AACフレームレート30fps対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)
ステライメージLite
アストロアーツ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷天体画像処理ソフトウェア。 一般の写真と違って、天体写真は撮影しただけではきれいな画像になりません。 一見すると写っていないように見える撮影画像の中にも、すばらしい天体の情報が潜んでいます。 この隠れた情報を引き出すのが天体画像処理です。 「ステライメージLite」は、デジタルカメラで撮影したたくさんの画像を取り込み、正確に重ね合わせていく「コンポジット」処理を自動で行います。 さらに、コンポジット処理をした画像を、天体写真に特化した様々な調整機能を備えたインタフェースで、美しい作品に仕上げることができます。対応OSWindows 8.1/10 64bit 日本語版
USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個当日出荷3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125インターフェースUSB2.0カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
PowerDirector 2027 Ultra 通常版
サイバーリンク¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷365ユーザーのみご利用可能(生成AIツール等)。365専用生成AIツール:一部対応、生成AI用の付与クレジット:500(初回のみ・1年間有効)、Getty Images・動画/写真エフェクト・最新機能アップデート・カスタマーサポート:非対応。収録ソフトウェア。PowerDirector(動画編集):Ultra、PhotoDirector(写真編集):-、AudioDirector(音声編集):-、ColorDirector:-、クラウドストレージ:25GB / 1年間。AIエージェント。AI編集エージェント、チャットで動画編集、AI自動ストーリー生成、自動編集:対応(全モデル共通)。生成AI。AIシネマ動画:非対応、AI画像生成(文字+顔画像)・AIモデルラボ・AI動作入れ替え・AI音楽生成・AI音声読み上げ・AI字幕作成・AIリップシンク・AI音声翻訳・AIコンテンツ認証情報:対応。かんたんに創造的な動画編集。AIマッチ:非対応、動画クイック操作・AI動画オブジェクト除去・自動リサイズ・AIメディア検索・AI動画補正・AI自動顔ぼかし・AI背景除去・AI技術によるモーショントラック・AIボディエフェクト・AIオブジェクトマスク・AIフレーム補間・AIを活用したテキストベースの編集:対応。高度なビデオ編集機能。対応・ゆがみ補正・モーショングラフィックタイトル・ネストプロジェクトの編集・アクションカメラ編集ツール・複数指定クロマキー合成・ブレンドエフェクト・マルチカムデザイナー・ビデオコラージュデザイナー・マスクデザイナー・テンプレート付きオープニングデザイナー・画面録画・ブランドキット:対応。字幕 & 音声生成。AI音声クローン・オーディオノイズ除去・AIスピーチ強調・AIウィンド除去・AIボイスチェンジャー・オーディオダッキング・BGMスマートフィット:対応。素材・対応形式・書き出し。Getty素材・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・毎月新コンテンツ追加:非対応、HEVC 10-bit 4:2:2・H.265 10-bit HDR/SDR・10bit HDR・8K動画・.MXF・.MOV Apple ProRes・120/240 fps・AVCHD 3D・AAC 5.1ch・YouTube & TikTok直接投稿・DVD/AVCHD/Blu-rayオーサリング:対応。パフォーマンス & 対応形式。64-bitネイティブ・Intelハイパーエンコード・マルチGPGPU/OpenCL・AMD Ryzen 8000・NVIDIA/Intel/AMDによるH.265ハードウェアエンコード:対応
PowerDirector 2027 Ultimate Suite 通常版
サイバーリンク¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷365ユーザーのみご利用可能(生成AIツール等)。365専用生成AIツール:一部対応、生成AI用の付与クレジット:600(初回のみ・1年間有効)、Getty Images・動画/写真エフェクト・最新機能アップデート・カスタマーサポート:非対応。収録ソフトウェア。PowerDirector(動画編集):Ultimate、PhotoDirector(写真編集):-、AudioDirector(音声編集):Ultra、ColorDirector:Ultra、クラウドストレージ:50GB / 1年間。AIエージェント。AI編集エージェント、チャットで動画編集、AI自動ストーリー生成、自動編集:対応(全モデル共通)。生成AI。AIシネマ動画:非対応、AI画像生成(文字+顔画像)・AIモデルラボ・AI動作入れ替え・AI音楽生成・AI音声読み上げ・AI字幕作成・AIリップシンク・AI音声翻訳・AIコンテンツ認証情報:対応。かんたんに創造的な動画編集。AIマッチ:非対応、動画クイック操作・AI動画オブジェクト除去・自動リサイズ・AIメディア検索・AI動画補正・AI自動顔ぼかし・AI背景除去・AI技術によるモーショントラック・AIボディエフェクト・AIオブジェクトマスク・AIフレーム補間・AIを活用したテキストベースの編集:対応。高度なビデオ編集機能。対応・ゆがみ補正・モーショングラフィックタイトル・ネストプロジェクトの編集・アクションカメラ編集ツール・複数指定クロマキー合成・ブレンドエフェクト・マルチカムデザイナー・ビデオコラージュデザイナー・マスクデザイナー・テンプレート付きオープニングデザイナー・画面録画・ブランドキット:対応。字幕 & 音声生成。AI音声クローン・オーディオノイズ除去・AIスピーチ強調・AIウィンド除去・AIボイスチェンジャー・オーディオダッキング・BGMスマートフィット:対応。素材・対応形式・書き出し。Getty素材・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・毎月新コンテンツ追加:非対応、HEVC 10-bit 4:2:2・H.265 10-bit HDR/SDR・10bit HDR・8K動画・.MXF・.MOV Apple ProRes・120/240 fps・AVCHD 3D・AAC 5.1ch・YouTube & TikTok直接投稿・DVD/AVCHD/Blu-rayオーサリング:対応。パフォーマンス & 対応形式。64-bitネイティブ・Intelハイパーエンコード・マルチGPGPU/OpenCL・AMD Ryzen 8000・NVIDIA/Intel/AMDによるH.265ハードウェアエンコード:対応
PowerDirector 365 1年版(2027年版)
サイバーリンク¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷365ユーザーのみご利用可能(生成AIツール等)。365専用生成AIツール:対応、生成AI用の付与クレジット:1,200(毎月100付与)、Getty Images・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・最新機能アップデート・カスタマーサポート:対応。収録ソフトウェア。PowerDirector(動画編集):365、PhotoDirector(写真編集):-、AudioDirector(音声編集):-、ColorDirector:-、クラウドストレージ:50GB。AIエージェント。AI編集エージェント、チャットで動画編集、AI自動ストーリー生成、自動編集:対応(全モデル共通)。生成AI。AIシネマ動画・AI画像生成(文字+顔画像)・AIモデルラボ・AI動作入れ替え・AI音楽生成・AI音声読み上げ・AI字幕作成・AIリップシンク・AI音声翻訳・AIコンテンツ認証情報:対応。かんたんに創造的な動画編集。AIマッチ・動画クイック操作・AI動画オブジェクト除去・自動リサイズ・AIメディア検索・AI動画補正・AI自動顔ぼかし・AI背景除去・AI技術によるモーショントラック・AIボディエフェクト・AIオブジェクトマスク・AIフレーム補間・AIを活用したテキストベースの編集:対応。高度なビデオ編集機能。対応・ゆがみ補正・モーショングラフィックタイトル・ネストプロジェクトの編集・アクションカメラ編集ツール・複数指定クロマキー合成・ブレンドエフェクト・マルチカムデザイナー・ビデオコラージュデザイナー・マスクデザイナー・テンプレート付きオープニングデザイナー・画面録画・ブランドキット:対応。字幕 & 音声生成。AI音声クローン・オーディオノイズ除去・AIスピーチ強調・AIウィンド除去・AIボイスチェンジャー・オーディオダッキング・BGMスマートフィット:対応。素材・対応形式・書き出し。Getty素材・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・毎月新コンテンツ追加:対応、HEVC 10-bit 4:2:2・H.265 10-bit HDR/SDR・10bit HDR・8K動画・.MXF・.MOV Apple ProRes・120/240 fps・AVCHD 3D・AAC 5.1ch・YouTube & TikTok直接投稿・DVD/AVCHD/Blu-rayオーサリング:対応。パフォーマンス & 対応形式。64-bitネイティブ・Intelハイパーエンコード・マルチGPGPU/OpenCL・AMD Ryzen 8000・NVIDIA/Intel/AMDによるH.265ハードウェアエンコード:対応
PowerDirector 2027 Ultra アップグレード & 乗換え版
サイバーリンク¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷365ユーザーのみご利用可能(生成AIツール等)。365専用生成AIツール:一部対応、生成AI用の付与クレジット:500(初回のみ・1年間有効)、Getty Images・動画/写真エフェクト・最新機能アップデート・カスタマーサポート:非対応。収録ソフトウェア。PowerDirector(動画編集):Ultra、PhotoDirector(写真編集):-、AudioDirector(音声編集):-、ColorDirector:-、クラウドストレージ:25GB / 1年間。AIエージェント。AI編集エージェント、チャットで動画編集、AI自動ストーリー生成、自動編集:対応(全モデル共通)。生成AI。AIシネマ動画:非対応、AI画像生成(文字+顔画像)・AIモデルラボ・AI動作入れ替え・AI音楽生成・AI音声読み上げ・AI字幕作成・AIリップシンク・AI音声翻訳・AIコンテンツ認証情報:対応。かんたんに創造的な動画編集。AIマッチ:非対応、動画クイック操作・AI動画オブジェクト除去・自動リサイズ・AIメディア検索・AI動画補正・AI自動顔ぼかし・AI背景除去・AI技術によるモーショントラック・AIボディエフェクト・AIオブジェクトマスク・AIフレーム補間・AIを活用したテキストベースの編集:対応。高度なビデオ編集機能。対応・ゆがみ補正・モーショングラフィックタイトル・ネストプロジェクトの編集・アクションカメラ編集ツール・複数指定クロマキー合成・ブレンドエフェクト・マルチカムデザイナー・ビデオコラージュデザイナー・マスクデザイナー・テンプレート付きオープニングデザイナー・画面録画・ブランドキット:対応。字幕 & 音声生成。AI音声クローン・オーディオノイズ除去・AIスピーチ強調・AIウィンド除去・AIボイスチェンジャー・オーディオダッキング・BGMスマートフィット:対応。素材・対応形式・書き出し。Getty素材・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・毎月新コンテンツ追加:非対応、HEVC 10-bit 4:2:2・H.265 10-bit HDR/SDR・10bit HDR・8K動画・.MXF・.MOV Apple ProRes・120/240 fps・AVCHD 3D・AAC 5.1ch・YouTube & TikTok直接投稿・DVD/AVCHD/Blu-rayオーサリング:対応。パフォーマンス & 対応形式。64-bitネイティブ・Intelハイパーエンコード・マルチGPGPU/OpenCL・AMD Ryzen 8000・NVIDIA/Intel/AMDによるH.265ハードウェアエンコード:対応
PowerDirector 2027 Ultimate Suite アカデミック版
サイバーリンク¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷365ユーザーのみご利用可能(生成AIツール等)。365専用生成AIツール:一部対応、生成AI用の付与クレジット:600(初回のみ・1年間有効)、Getty Images・動画/写真エフェクト・最新機能アップデート・カスタマーサポート:非対応。収録ソフトウェア。PowerDirector(動画編集):Ultimate、PhotoDirector(写真編集):-、AudioDirector(音声編集):Ultra、ColorDirector:Ultra、クラウドストレージ:50GB / 1年間。AIエージェント。AI編集エージェント、チャットで動画編集、AI自動ストーリー生成、自動編集:対応(全モデル共通)。生成AI。AIシネマ動画:非対応、AI画像生成(文字+顔画像)・AIモデルラボ・AI動作入れ替え・AI音楽生成・AI音声読み上げ・AI字幕作成・AIリップシンク・AI音声翻訳・AIコンテンツ認証情報:対応。かんたんに創造的な動画編集。AIマッチ:非対応、動画クイック操作・AI動画オブジェクト除去・自動リサイズ・AIメディア検索・AI動画補正・AI自動顔ぼかし・AI背景除去・AI技術によるモーショントラック・AIボディエフェクト・AIオブジェクトマスク・AIフレーム補間・AIを活用したテキストベースの編集:対応。高度なビデオ編集機能。対応・ゆがみ補正・モーショングラフィックタイトル・ネストプロジェクトの編集・アクションカメラ編集ツール・複数指定クロマキー合成・ブレンドエフェクト・マルチカムデザイナー・ビデオコラージュデザイナー・マスクデザイナー・テンプレート付きオープニングデザイナー・画面録画・ブランドキット:対応。字幕 & 音声生成。AI音声クローン・オーディオノイズ除去・AIスピーチ強調・AIウィンド除去・AIボイスチェンジャー・オーディオダッキング・BGMスマートフィット:対応。素材・対応形式・書き出し。Getty素材・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・毎月新コンテンツ追加:非対応、HEVC 10-bit 4:2:2・H.265 10-bit HDR/SDR・10bit HDR・8K動画・.MXF・.MOV Apple ProRes・120/240 fps・AVCHD 3D・AAC 5.1ch・YouTube & TikTok直接投稿・DVD/AVCHD/Blu-rayオーサリング:対応。パフォーマンス & 対応形式。64-bitネイティブ・Intelハイパーエンコード・マルチGPGPU/OpenCL・AMD Ryzen 8000・NVIDIA/Intel/AMDによるH.265ハードウェアエンコード:対応
PowerDirector 2027 Ultimate Suite アップグレード & 乗換え版
サイバーリンク¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷365ユーザーのみご利用可能(生成AIツール等)。365専用生成AIツール:一部対応、生成AI用の付与クレジット:600(初回のみ・1年間有効)、Getty Images・動画/写真エフェクト・最新機能アップデート・カスタマーサポート:非対応。収録ソフトウェア。PowerDirector(動画編集):Ultimate、PhotoDirector(写真編集):-、AudioDirector(音声編集):Ultra、ColorDirector:Ultra、クラウドストレージ:50GB / 1年間。AIエージェント。AI編集エージェント、チャットで動画編集、AI自動ストーリー生成、自動編集:対応(全モデル共通)。生成AI。AIシネマ動画:非対応、AI画像生成(文字+顔画像)・AIモデルラボ・AI動作入れ替え・AI音楽生成・AI音声読み上げ・AI字幕作成・AIリップシンク・AI音声翻訳・AIコンテンツ認証情報:対応。かんたんに創造的な動画編集。AIマッチ:非対応、動画クイック操作・AI動画オブジェクト除去・自動リサイズ・AIメディア検索・AI動画補正・AI自動顔ぼかし・AI背景除去・AI技術によるモーショントラック・AIボディエフェクト・AIオブジェクトマスク・AIフレーム補間・AIを活用したテキストベースの編集:対応。高度なビデオ編集機能。対応・ゆがみ補正・モーショングラフィックタイトル・ネストプロジェクトの編集・アクションカメラ編集ツール・複数指定クロマキー合成・ブレンドエフェクト・マルチカムデザイナー・ビデオコラージュデザイナー・マスクデザイナー・テンプレート付きオープニングデザイナー・画面録画・ブランドキット:対応。字幕 & 音声生成。AI音声クローン・オーディオノイズ除去・AIスピーチ強調・AIウィンド除去・AIボイスチェンジャー・オーディオダッキング・BGMスマートフィット:対応。素材・対応形式・書き出し。Getty素材・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・毎月新コンテンツ追加:非対応、HEVC 10-bit 4:2:2・H.265 10-bit HDR/SDR・10bit HDR・8K動画・.MXF・.MOV Apple ProRes・120/240 fps・AVCHD 3D・AAC 5.1ch・YouTube & TikTok直接投稿・DVD/AVCHD/Blu-rayオーサリング:対応。パフォーマンス & 対応形式。64-bitネイティブ・Intelハイパーエンコード・マルチGPGPU/OpenCL・AMD Ryzen 8000・NVIDIA/Intel/AMDによるH.265ハードウェアエンコード:対応
VOCALOID 4 Library Megpoid V4 Complete
インターネット¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷バーチャルボーカリスト「VOCALOID4 Megpoid V4」は、歌手・声優「中島愛」の声をベースに制作したVOCALOID4専用歌声ライブラリです。各ライブラリパッケージは2種類のライブラリを収録。クロスシンセシスで表現力がさらにアップ。また、すべてのライブラリでグロウルに対応しています。中島愛の"基本的な声"をベースに制作した「Native」、"太く大人っぽい声"の「Adult」、"迫力ある声"の「Power」、"子供っぽいあまい声"の「Sweet」、"優しくささやく声"の「Whisper」、5種類全てをセットにした「Complete」の全6ラインナップです。その他DVD-ROMドライブ、オーディオデバイス対応OSWindows:Windows 11、Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)・Macintosh:Mac OS 10.8(32bit/64bit)~メモリー2GB以上使用CPUIntel Dual Core CPUハードディスク15GB以上
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。パイオニア。・BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD08BK。BDR-XD08SV。BDR-XD08GL。BDR-XD08MB-S。BDR-XS07B-UHD。BDR-XS07JL。BDR-XS07JM。BDR-XS08MB-S。・DJプレイヤー / ターンテーブル。PLX-CRSS12。・DJミキサー。DJM-S5。・DJシステム。OPUS-QUAD。OMNIS-DUO。・DJスピーカー。WAVE-EIGHT。・車載用Wi-Fiルーター。DCT-WR200D。・DJコントローラー。DDJ-FLX10。DDJ-FLX4。DDJ-REV5。AVIOT。・イヤホン・ヘッドホン。TE-BD21f。TE-BD21f-pnk。TE-BD21j。TE-BD21j。TE-D01d mk2。TE-D01d-pnk。TE-D01g。TE-D01gv。TE-D01gv-gko。TE-D01gv-na。TE-D01i。TE-D01k。TE-D01m。TE-D01q。TE-D01t。AVIOT WE-BD21d-pnk。maxell。モバイルバッテリー。MPC-C6601。MPC-CAC12800。MPC-CAC20000。MPC-CBC10000P。MPC-CBC10000PBK。MPC-CBC10000PWH。MPC-CC10000BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA。ポータブルハードディスク。SSPG-USC1NB。SSPG-USC1NB/E。SSPG-USC1NC。SSPG-USC1NV。SSPG-USC1NV/E。SSPG-USC2NB。SSPG-USC2NB/E。SSPG-USC2NC。SSPG-USC2NV。SSPG-USC2NV/E。SSPG-USC500NB。SSPG-USC500NB/E。SSPG-USC500NC。SSPG-USC500NV。SSPG-USC500NV/E。SSPG-USCB/Eシリーズ。SSPV-USC250G。SSPV-USC250GE。SSPV-USC250W。SSPV-USC480G。SSPV-USC480GE。SSPV-USC480W。SSPV-USC960G。SSPV-USC960GE。SSPV-USC960W。ブルーレイ/DVD。・DVRP-UC8Vシリーズ。・DVRP-UC8シリーズ。BRP-UC6K。BRP-UC6S。BRP-UC6VK。BRP-UC6VS。BRP-UC6X。DVRP-UC8B。DVRP-UC8K。DVRP-UC8R。DVRP-UC8VK。DVRP-UC8VW。DVRP-UC8W。DVRP-UC8X。モバイルディスプレイ。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。LCD-CF131XDB-M。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LBD-PVA6UCV シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Logitec。DVDドライブ。・LBD-PVA6UCV シリーズ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LDR-PVA8UCLBK。LDR-PVA8UCLGY。LDR-PVA8UCVBK。LDR-PVA8UCVGY。ブルーレイドライブ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LBD-PVC6UCMSV。ハードディスク。・LGB-PBSUCシリーズ。LGB-4BNHUC。LGB-PBSUC。LGB-PBSUCS。LHR-4BNHUC。LHR-PBSUCS。ハードディスクケース。LGB-1BSTUC。LHR-L1BSTWUCD。LHR-LDHUWPDD。外付けSSD。・LMD-DHUPDシリーズ。・LMD-PBLU3BSシリーズ。LMD-DHU240PD。LMD-DHU480PD。LMD-DHU960PD。LMD-PBL2000U3BS。LMD-PBL240U3BS。LMD-PBL480U3BS。LMD-PBL960U3BS。ポータブルSSD。・LMD-PBRUCシリーズ。・LMD-PBRUCシリーズ。LMD-PBR05UCBK。LMD-PBR10UCBK。LMD-PBR960UCBK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PowerDirector 2025 Ultimate Suite アカデミック版
サイバーリンク¥14,280税込¥15,7081台翌日出荷PowerDirector 2025 Ultimate Suiteは、Ultra版のすべての機能およびAI自動文字起こし機能、AIボイスチェンジャー機能に加え、本格的な動画の色彩編集が可能なColorDirector 2025、音声の編集、ノイズの除去などが可能なAudioDirector 2025を搭載しています。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)。従来の動画編集機能に加え、AI技術による編集機能がより強化されました。新たに動画の背景除去、自動顔ぼかし機能を搭載しました。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。仕様●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去には 8GB 以上が必要です。●納品形態:パッケージ●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●情報取得日:20240905対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応) AI 機能 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去の使用には Microsoft Windows 11 または 10 必須。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら