カテゴリ
- 制御機器(114)
- スイッチング電源(24)
- 産業用ACアダプタ(7)
- カー用品(4)
- 車用安定化電源(3)
- 測定用品(19)
- 直流安定化電源(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- ドライブレコーダー用アダプタ・オプション品(1)
- パソコン/周辺機器(278)
- 学童・教育用品(31)
- メカニカル部品(19)
- 整備工具・収納(7)
- 家電(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 防災用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(4)
- TDKラムダ(3)
- 共立電子産業(4)
- アーガス(4)
- ユニファイブ(2)
- コーセル(1)
- カスタム(1)
- ブロードウォッチ(1)
- AMPHENOL(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(56)
- RS PRO(13)
- SKC(環境測定)(17)
- SPARKFUN(31)
- WatchGuard(6)
- エレコム(79)
- サンワサプライ(150)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 多摩電子(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「power supply」の検索結果

POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス(1件のレビュー)¥89,800税込¥98,7801個4日以内出荷DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC24
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
Jabra PanaCast 50 Power Supply
Jabra(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷PanaCast50用 ACアダプター(予備用)。仕様Jabra PanaCast 50 用のオリジナル パワー サポート ユニット 1 つ
EXTERNAL POWER SUPPLY/CHARGER FORBATTERY 1ST
Merck(メルクミリポア)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷仕様ブランド名(Pa):EZ-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:外部電源/バッテリー電源用充電器アズワン品番61-0200-58アプリケーション一般微生物分析
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply
H3C¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply。
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply
H3C¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply。
Aruba 9240 550W AC Power supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷電源。 Aruba 9240 550W AC Power supply。
PS1200 NEO Power Supply
GFORCE¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17
Wide-Range Power-Supply Controller 8PDIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP8●内容:Switching Regulator・Series Regulator●入力電圧:+1.1V~+10.0V●出力電圧Vout:+2.9V~+30.0V●最大出力電流:100mA●動作温度:-20℃~+85℃アズワン品番67-0367-79
HPE X351 150W AC Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷内部電源ユニット。HPE X351 150W AC Power Supply。仕様内部電源ユニット。HPE X351 150W AC Power Supply。
WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply
WatchGuard¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply。
WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply
WatchGuard¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply。
PLC電源 System power supply
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
...