カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 家電(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
「power2go」の検索結果

Power2Go 13 Platinum 画面録画機能付き 通常版
サイバーリンク¥6,498税込¥7,1481個当日出荷Power2Go 13 Platinumは幅広いディスク形式に対応したWindows 11対応ライティングソフトです。用途ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。
Power2Go 13 Platinum 画面録画機能付き アップグレード & 乗換え版
サイバーリンク¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷Power2Go 13 Platinumは幅広いディスク形式に対応したWindows 11対応ライティングソフトです。用途ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。
ポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラック
LOGITECH¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 。対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応仕様●ローディング方式:トレー方式●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●添付ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):138mm●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●本体サイズ(D):133mm●DVD書込速度(Write):8倍速備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
DJI Power 1000 V2ソーラー/車内充電On the Goコンボ
DJI¥90,900税込¥99,9901個6日以内出荷DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応用途家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。正味質量(kg)約14.2バッテリー容量(Wh)1024
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付
BUFFALO(バッファロー)¥7,498税込¥8,2481台翌日出荷Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック
LOGITECH¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付
BUFFALO(バッファロー)¥6,698税込¥7,3681台翌日出荷「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー