カテゴリ
家電
(6)
コンパクトデジタルカメラ
(6)
絞り込み
特長
防塵
(1)
画素数
1600万~1800万未満
(5)
2000万~2200万未満
(1)
色
オレンジ
(1)
シルバー
(1)
ブラック
(4)
レッド
(2)
撮像素子
1/2.3型
1/3型
(1)
1/2.33型
(1)
1型
(1)
質量(g)
100~120未満
(2)
120~140未満
(1)
160~180未満
(2)
1000~1500未満
(1)
ブランド
Canon
(1)
コダック
(3)
Nikon(ニコン)
(1)
RICOH(リコー)
(1)
Canon・コダック・Nikon(ニコン)・RICOH(リコー)
商品レビュー
以上
(3)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
10,000-50,000円
(4)
50,000-100,000円
(1)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"powershot"
「powershot」の検索結果
関連キーワード
instax
ricoh gr
powershot sx740
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトデジタルカメラ
(6)
撮像素子:
1/2.3型
すべて解除
デジタルカメラ IXY650 m
Canon
¥
50,980
税込
¥
56,078
1台
当日出荷
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品
リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書
質量(g)
約130(本体のみ)
電源
専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数
約2020万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約99.6×58.0×22.8
ズーム
[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍
撮像素子
1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
液晶モニター
3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
Wi-Fi
対応
NFC
対応
バリエーション一覧へ(2)
防水防塵デジタルカメラ
コダック
(15件のレビュー)
¥
28,980
税込
¥
31,878
1台
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途
防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品
充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
USB2.0
バスケットへ
防水防塵デジタルカメラ WG-80
RICOH(リコー)
(4件のレビュー)
¥
46,980
税込
¥
51,678
1台
欠品中
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品
専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源
リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)
約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数
約1600万画素
記録媒体
内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム
[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)
(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子
1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)
1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス
外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ
2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
バリエーション一覧へ(2)
コンパクトデジタルカメラ
コダック
(6件のレビュー)
¥
18,980
税込
¥
20,878
1台
当日出荷
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品
単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源
単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)
約117
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム
光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
7群7枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
バリエーション一覧へ(2)
コンパクトデジタルカメラ
コダック
(3件のレビュー)
¥
22,980
税込
¥
25,278
1台
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品
充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
約106
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素
ズーム
光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
8群8枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
バリエーション一覧へ(2)
デジタルカメラ COOLPIX P950
Nikon(ニコン)
(2件のレビュー)
¥
109,800
税込
¥
120,780
1個
当日出荷
気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
有効画素数
1605万
本体質量(g)
(電池・SDカード含む)1005
付属品
ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20
電源
EN-EL20a
ズーム(光学/デジタル)
83
ズーム
(ダイナミックファインズーム)最大約166倍
焦点距離(mm)
(35mm判換算)24-2000
撮影枚数
290
撮像素子
1/2.3型
液晶モニター
3.2
手ブレ補正機能
レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約140.2×109.6×149.8
バスケットへ
関連キーワード
instax
ricoh gr
powershot sx740
ixy
ixy650
で検索
関連カテゴリ
コンパクトデジタルカメラ